Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1231907 Herst.-Nr.: 05345282001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Präzisionsschraubendreher Spitzentyp = Sechskant Abtriebsgröße = 1/4 Zoll Klingenlänge = 60 mm Gesamtlänge = 157 mm Oberflächen-Finish = Verchromt
2069 Steckschlüssel für elektronische AnwendungenHochwertiger Wera Micro-Steckschlüssel für präzise mechanische Arbeiten. Ein schnelles Verdrehen ist möglich, indem man die Hand auf der Drehkappe fixiert und die darunter liegende Schnelldrehzone nutzt. Dadurch entfallen zeitraubende Griffeinstellungen. Leistungszone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung höherer Anzugs- und Lösemomente. Präzisionszone für den rechten Winkel für Einstellarbeiten. ″Take it easy″-Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Profilen und Größenstempel - für einfachen und Rapid Zugriff auf das erforderliche Werkzeug.Kraftform Micro-Steckschlüssel für Innensechskantschrauben Mehrkomponenten-Kraftform-Micro-Griff für schnelles und ergonomisches Schrauben Einfacher Werkzeugfinder: Farbcodierung nach Profil und Größe Anti-Roll-Funktion und Drehkappe für schnelles Verdrehen Z. B. für Elektriker, Optiker, Feinmechaniker, Juweliere oder IT-Hardware-Monteure2069 Steckschlüssel für elektronische Anwendungen, 1/4 Zoll x 60 mm Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Präzisionsschraubendreher | Spitzentyp: | Sechskant | Abtriebsgröße: | 1/4 Zoll | Klingenlänge: | 60 mm | Gesamtlänge: | 157 mm | Oberflächen-Finish: | Verchromt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel (Zoll), Außensechskant-Uhrmacher-Steckschlüssel, Sechskant-Uhrmacher-Steckschlüssel, Uhrmacher-Sechskant-Steckschlüssel, Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, steckschlüssel-schraubendreher wera, 6kt steckschlüssel, 1231907, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Wera, 05345282001, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 5,71* | € 8,01* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,16* | € 9,31* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,37* | € 9,38* | | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 6,89* | € 9,44* | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 7,08* | € 9,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|