Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ILM 1337 Luxmeter, 0,01 lx, ±3 % ± 5 Stellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO ILM 1337 Luxmeter, 0,01 lx, ±3 % ± 5 Stellen
RS PRO ILM 1337 Luxmeter, 0,01 lx, ±3 % ± 5 Stellen
RS PRO ILM 1337 Luxmeter, 0,01 lx, ±3 % ± 5 Stellen
RS PRO ILM 1337 Luxmeter, 0,01 lx, ±3 % ± 5 Stellen
RS PRO ILM 1337 Luxmeter, 0,01 lx, ±3 % ± 5 Stellen
RS PRO ILM 1337 Luxmeter, 0,01 lx, ±3 % ± 5 Stellen
Artikel-Nr.:
     108EL-1232222
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1232222
EAN/GTIN:
     5056112291220
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Genauigkeit max. = ±3 % ± 5 Stellen
Auflösung = 0,01 lx
Batterie-Einsatzdauer = 400 h
Batterietyp = AAA
Stromversorgung = Batterie
Gewicht = 320g
Funktionen = Hochgenau, Datenspeicherung, Sofortige Reaktion
Höhe = 35mm
Länge = 72mm
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = 0°C

Koffer, Benutzerhandbuch, AAA-Batterie (6x). Digitaler Lichtmesser RS Pro ILM1337. Der ILM1337 von der bewährten Marke RS Pro ist ein preiswertes digitales Lichtmessgerät mit Spektralempfindlichkeit nahe der CIE-Photopic Standard-Kurve. Das Lichtmessgerät verfügt über einen Sensor, der über einen flexiblen Draht befestigt wird, sodass Sie leicht Messwerte dort ablesen können, wo Sie am meisten benötigen. Es verfügt über eine 3-stellige LCD-Anzeige für schnelles und genaues Ablesen von Messungen und einen Ständer für mehr Komfort. Dieses tragbare Messgerät im Taschenformat ist leicht und ideal für leichte Messanwendungen in fast jeder Umgebung. Er wird in einem handlichen Hartschalenkoffer geliefert, um die Geräte während der Lagerung oder des Transports sicher und sicher zu halten. Eigenschaften und Vorteile Spektrale Empfindlichkeit nahe der photopischen CIE-Kurve Messbereiche von 0 bis 20.000 Lux, 0 bis 20.000 Fuß-Candela Genaue und sofortige Reaktion Messwertspeicherung MAX/MIN-Funktion Abmessungen: 150 x 72 x 35 mm Gewicht: 320 g Anwendungen Lichtmesser messen Lichtpegel oder Lichtverschmutzung in der Umgebung. Es ist ein wichtiges Gerät, um sicherzustellen, dass am Arbeitsplatz, in der Schule oder sogar zu Hause das richtige Umgebungslicht vorhanden ist, und wird häufig von Fotografen in Studios und natürlichen Umgebungen zur Kalibrierung von Filmausrüstung verwendet. Sie messen am häufigsten Lichtquellen wie weißes LED-Licht, Leuchtstofflampen, Metallhalogenid, Hochdruck-Natrium und Glühlampen. Die häufigsten Arten von Umgebungen, in denen Lichtmesser verwendet werden, sind: Lagerhäuser und Fabriken Kommerzielle Bürogebäude Hotels und Restaurants Öffentliche Gebäude Schulen und andere pädagogische Gebäude Bibliotheken Museen und Kunstgalerien Krankenhäusern und andere Gebäude im Bereich Gesundheitsfürsorge Garagen und Parkplätze Stadien und Gebäude für Sport und Freizeit Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung von Gebäuden Gebäudesicherheit Fotografie und Video Wie wird Licht gemessen? Bei Verwendung dieses Lichtmessers werden die Lichtpegel mit der Lux-Skala gemessen. Warum RS PRO? RS Pro ist Ihre Marke, wenn Sie Zuverlässigkeit, Qualität und Erschwinglichkeit benötigen. Wir liefern hochwertige Werkzeuge und Teile aus vertrauenswürdigen Quellen und setzen Expertenprüfungen ein, um eine Marke zu schaffen, auf die Sie sich verlassen können. In Bezug auf Prüf- und Messgeräte bietet RS Pro eine umfangreiche Auswahl an Lösungen. Von der elektrischen bis zur Umgebungsmessung bieten wir kalibrierte und Multifunktionsgeräte an, die Ihren Anforderungen entsprechen. Eigenschaften und Vorteile. Spektrale Empfindlichkeit nahe der photopischen CIE-Kurve Messbereiche von 0 bis 20.000 Lux, 0 bis 20.000 Fuß-Candela Genaue und sofortige Reaktion Messwertspeicherung MAX/MIN-Funktion Abmessungen: 150 x 72 x 35 mm Gewicht 320 g
Weitere Informationen:
Genauigkeit max.:
±3 % ± 5 Stellen
Auflösung:
0,01 lx
Batterie-Einsatzdauer:
400 h
Batterietyp:
AAA
Stromversorgung:
Batterie
Gewicht:
320g
Funktionen:
Hochgenau, Datenspeicherung, Sofortige Reaktion
Höhe:
35mm
Länge:
72mm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: luxmessgerät, 1232222, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, RS PRO, TES1337G, Environmental Test & Measurement, Light Meters, Test & Measurement
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 62,73*
€ 81,10*
Lager 108
Frei Haus
ab € 71,48*
€ 94,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6170767
ab € 10,94*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.