Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Signalgeber
>
Signalgeberrohrsockel
>
Artikel
Werma Befestigungsadapter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1232885
Hersteller:
WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
630.730.00
EAN/GTIN:
4049787038871
Suchbegriffe:
Rohrsockel für Signalgeber
Signalgeberrohrsockel
Signaltechnikrohradapter
Baugruppentyp = Adapter für Rohrmontage
Zur Verwendung mit = KombiSIGN 40
Gehäusefarbe = Grau
Werma KombiSIGN (KS) 40-Serie, Zubehör. Werma-Zubehör aus der Serie KombiSIGN (KS) 40. Zum Zubehör gehören Adapter, Halterungen, Verlängerungsrohre, die Schutzart IP66 beibehalten. Adapter für Rohrmontage. Für den Einsatz mit Anschlussklemme und optionalem Verlängerungsrohr. M22-Durchgangsbohrungsadapter. Für den Einsatz mit Anschlussklemme und optionalem Verlängerungsrohr. Adapter für Basis/Halterungsmontage. Für den Einsatz mit Anschlussklemme und optionalem Verlängerungsrohr. Rechtwinklige Halterung. Für Wand- oder Gehäusemontage Ideal für Verkabelung auf Oberflächen Für den Einsatz mit Aluminiumprofilsystemen geeignet Kabel ist in der Halterung verborgen Behält Abdichtung nach IP66 bei. Verlängerungsrohr. Sorgt für verbesserte Sichtbarkeit des Signalturms Bajonettaufnahme zur Schnellmontage Behält Abdichtung nach IP66 bei. Sonstiges Zubehör. ; 123-2883 123-2883 ist ein grauer Adapter KS40-Sockel ; 123-2887 123-2887 ist ein Adapter KS40 Black Base ; 123-2884 123-2884 ist ein Adapter KS40 mit grauer Einzelbohrung ; 123-2888 123-2888 ist ein Adapter KS40, schwarz, mit einer Bohrung ; 123-2885 123-2885 ist ein Adapter mit grauem KS40-Rohr ; 123-2889 123-2889 ist ein schwarzes Adapterrohr KS40 ; 123-2914 123-2914 ist ein schwarzes Verlängerungsrohr KS40 ; 123-2917 123-2917 ist ein graues KS40-Verlängerungsrohr ; 123-2913 123-2913 ist eine schwarze Halterung KS40 ; 123-2916 123-2916 ist eine graue Halterung KS40 ; 123-2912 123-2912 ist eine KS40-Halterung mit verdeckter Kabeleinführung ; 123-2915 123-2915 ist eine KS40-Halterung mit verdeckter Kabeleinführung
Weitere Informationen:
Baugruppentyp:
Adapter für Rohrmontage
Zur Verwendung mit:
KombiSIGN 40
Gehäusefarbe:
Grau
... >
Automation
>
Signalgeber
>
Signalsäulen-Module
Weitere Suchbegriffe:
1232885
,
Automation
,
Signalgeber
,
Signalsäulen-Module
,
Werma
,
63073000
,
Automation & Control Gear
,
Automation Signalling
,
Signal Tower Components
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,60*
€ 11,03*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,08*
€ 11,82*
Lager 721
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,43*
€ 13,13*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,46*
€ 13,21*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,91*
€ 13,79*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Werma 960.630.05 Alarm- und Detektor-Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.05
ab € 6,95*
Zubehör
Werma 975.840.90 Alarm- und Detektor-Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 7,26*
Zubehör
Werma KombiSIGN 40
WERMA Signaltechnik
630.710.00
ab € 4,38*
Zubehör
Werma Anzeigenplatine
WERMA Signaltechnik
960.630.08
ab € 40,96*
Zubehör
Werma Anzeigenplatine
WERMA Signaltechnik
960.630.09
ab € 52,67*
Zubehör
Werma Montagefuß, 70mm x 31mm
WERMA Signaltechnik
975.840.91
ab € 16,40*
Zubehör
Werma Signaltechnik 975.845.10 Signalgeber Aluminiumrohr Passend für Serie (Signaltechnik) KombiSIGN 70
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,16*
Zubehör
Werma Signaltechnik KombiSIGN 40 Signalgeber Anschlusselement Passend für Serie (Signaltechnik) KombiSign 40
WERMA Signaltechnik
630.700.75
ab € 12,73*
Zubehör
Werma Signaltechnik KombiSIGN 40 Signalgeber Montagewinkel Passend für Serie (Signaltechnik) KombiSign 40
WERMA Signaltechnik
960.630.06
ab € 7,89*
Zubehör
Werma Signaltechnik KombiSIGN 40 Signalgeber Rohradapter Passend für Serie (Signaltechnik) KombiSign 40
WERMA Signaltechnik
630.720.00
ab € 6,42*
Zubehör
Werma Signaltechnik KombiSIGN 40 Signalgeber Rohrverlängerung Passend für Serie (Signaltechnik) KombiSign 40
WERMA Signaltechnik
960.630.07
ab € 10,87*
Zubehör
Werma Stützrohr, 25mm x 250mm
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen