Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Spannungsprüfer
>
Artikel
RS PRO IVP-1 Berührungsloser Spannungsprüfer, 100V ac bis 1000V ac CAT IV
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1233247
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1233247
EAN/GTIN:
5056112293149
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer cat iii
spannungsprüfer
spannungsprüfer rs pro
Indikator-Typ = Spannung
Batterietyp = AAA
Stromversorgung = Batterie
Sicherheitskategorie = CAT III 1000 V / CAT IV 600 V, CAT IV, CAT lll
Gewicht = 40g
Höhe = 18mm
Länge = 152mm
Spannungserkennung max. = 1000V ac
Spannungserkennung min. = 100V ac
Betriebstemperatur min. = 0°C
Kann Kabel unter mit Erde bedecktem Putz, in erdverlegten Kabelkanälen nicht erkennen und erkennt auch keine Spannung an Sicherheits-Trenntrafos mit geerdetem Sekundär-Mittelabgriff. Dieses Gerät muss vor seiner Verwendung unbedingt mit einer bekannten Referenzspannung auf einwandfreie Funktion überprüft werden. 2 x AAA-Batterien und Anleitungen. Reinigen Sie den VOLT PEN regelmäßig mit einem trockenen Lappen. Verwenden Sie keine Schleif- oder Lösungsmittel. RS PRO IVP-1 Spannungsanzeige ohne Kontakt. Der IVP-1 Volt Stick ist ein berührungsloser Spannungsprüfer der hochwertigen Marke RS PRO. In der Lage, das Vorhandensein einer Wechselspannung innerhalb von Kabeln, Wandsteckdosen und Sicherungskästen sicher zu prüfen, ist für den Betrieb praktisch kein Stromfluss erforderlich. Der ergonomisch gestaltete Tester verfügt über eine praktische Batteriekappe, einen weichen, gekrümmten Griff für Komfort und einen Clip zur Aufbewahrung von Taschen oder Werkzeugtaschen. Zu den weiteren Funktionen gehören eine sichtbare LED, ein akustischer Warnsummer und eine automatische Abschaltung, die die Lebensdauer der Batterie verlängert. Eigenschaften und Vorteile:. Die Spitze leuchtet rot, und der akustische Signalgeber wird aktiviert, wenn eine Spannung erkannt wird Findet Kabelbrüche Ermittelt durchgebrannte Sicherungen in Steckern oder Sicherungshaltern Unterscheidung zwischen spannungsführenden und Neutralleitern in ein- und dreiphasigen Netzteilen Kennzeichnet spannungsführende Kabel in Verteilerkästen Erkennt defekte Inline-Schalter Stellt defekte Lampen in Reihenschaltung auf Entspricht IEC 61010-1 CAT IV 600 V. Häufig gestellte Fragen:. Wozu dient ein berührungsloser Spannungsprüfer? Spannungsprüfer oder Detektoren werden verwendet, um den Stromfluss durch einen Stromkreis zu prüfen. Sie können verwendet werden, um die Sicherheit zu prüfen oder um sicherzustellen, dass die Ausrüstung ordnungsgemäß funktioniert. Sie können auch prüfen, ob der Stromkreis richtig geerdet ist oder ob überhaupt kein Strom fließt, um mit den Arbeiten am Stromkreis zu beginnen. Wie funktionieren berührungslose Spannungsprüfer? Wird auch als Spannungsprüfer, Spannungsprüfer, Sensoren oder Prüfstifte bezeichnet. Sie ermöglichen dem Benutzer, elektrische Leiter zu testen, ohne sie zu berühren. Berührungslose Prüfgeräte sind die sicherste und einfachste Möglichkeit, elektrische Felder oder Spannungen zu erkennen. Spannungsprüfer verwenden die so genannte kapazitive Kopplung, der Benutzer, der das Gerät hält, liefert eine Massereferenz. Der Tester erkennt dann verändertes elektrisches Feld um das Objekt oder die Objekte, die einen Wechselstrom leiten. (Wechselstrom) Einfach ausgedrückt, führen der Benutzer und der Prüfstift in der Nähe des elektrischen Leiters dazu, dass ein kleiner Strom durch das Prüfgerät von der Quelle fließt, so erkennt es Wechselspannung.
Weitere Informationen:
Indikator-Typ:
Spannung
Batterietyp:
AAA
Stromversorgung:
Batterie
Sicherheitskategorie:
CAT III 1000 V / CAT IV 600 V, CAT IV, CAT lll
Gewicht:
40g
Höhe:
18mm
Länge:
152mm
Spannungserkennung max.:
1000V ac
Spannungserkennung min.:
100V ac
Betriebstemperatur min.:
0°C
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Elektrische Mess- und Prüftechnik
>
Kontaktlose Spannungsprüfer und Magnetfelddetektor
Weitere Suchbegriffe:
1233247
,
Mess- und Prüftechnik
,
Elektrische Mess- und Prüftechnik
,
Kontaktlose Spannungsprüfer und Magnetfelddetektor
,
RS PRO
,
APPAVP1
,
Test & Measurement
,
Electrical Test & Measurement
,
Non Contact Voltage & Magnetic Field Indicators
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,76*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO AAA Batterie, Alkali, 1.5V, 1.25Ah
RS Pro
7442209
ab € 6,57*
Zubehör
RS PRO AAA-Akku, NiMH, 1.2V, 1Ah, Standard-Anschluss, geringe Selbstentladung, -10 → +60°C
RS Pro
6170767
ab € 10,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen