Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO AAA-Akku, NiMH, 1.2V, 1Ah, Standard-Anschluss, geringe Selbstentladung, -10 → +60°C


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO AAA-Akku, NiMH, 1.2V, 1Ah, Standard-Anschluss, geringe Selbstentladung, -10 → +60°C
RS PRO AAA-Akku, NiMH, 1.2V, 1Ah, Standard-Anschluss, geringe Selbstentladung, -10 → +60°C
RS PRO AAA-Akku, NiMH, 1.2V, 1Ah, Standard-Anschluss, geringe Selbstentladung, -10 → +60°C
Artikel-Nr.:
     108EL-6170767
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6170767
EAN/GTIN:
     5056112045564
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Kapazität = 1Ah
Anschlusstyp = Standard
Nennspannung = 1.2V
Größe = AAA
Chemie = NiMH
Betriebstemperaturbereich = -10 → +60°C
Minimale Betriebstemperatur = -10°C
Maximale Betriebstemperatur = +60°C

Standard-AAA-Abmessungen (Durchmesser 10,5 mm) (Höhe 44,5 mm)
Weitere Informationen:
Kapazität:
1Ah
Anschlusstyp:
Standard
Nennspannung:
1.2V
Größe:
AAA
Chemie:
NiMH
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +60°C
Minimale Betriebstemperatur:
-10°C
Maximale Betriebstemperatur:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, micro 1000mah nimh akku, nimh akku, aaa nimh akku, 6170767, Batterien und Ladegeräte, Akkus, RS PRO, N113AQ2280, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, AAA Rechargeable Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 2,7025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,28*
€ 19,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,05*
€ 19,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,46*
€ 18,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,90*
€ 16,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,50*
€ 16,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,81*
€ 12,86
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
4000392
ab € 52,31*
Zubehör
Ansmann
1001-0004-UK
ab € 103,57*
Zubehör
Storacell
SLAAA6OR
ab € 5,71*
Zubehör
Storacell
SLAAA6TB
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.