Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO IDS1102B Oszilloskop 2-Kanal Analog 100MHz, DKD/DAkkS-kalibriert USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1233757
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1233757
EAN/GTIN:
     5056112297000
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop
Anzahl Analogkanäle = 2MHz
Oszilloskop Typ = Digitalspeicher
Zufalls-Abtastrate = 1 GS/s
Kalibriert = DKD/DAkkS CAL
Stromversorgung = Netzbetrieb
Anzeigentyp = TFT LCD
Vertikalempfindlichkeit min. = 1mV/div
Vertikalempfindlichkeit max. = 10V/div
Zeitbasis min. = 5ns/div
Display Größe = 7Zoll
Höhe = 208mm
Sicherheitskategorie = CAT I 300 Vrms, CAT II 300 Vrmsns

Passiver Tastkopf, Netzkabel, Bedienungsanleitung, OpenWave-Software (kostenloser Download), USB und Labview-Treiber (kostenlose Downloads). Oszilloskop RS Pro IDS-1000B Serie Visual Persistence. Digitale Speicheroszilloskope der Serie RS Pro IDS-1000B sind Allzweckgeräte mit außergewöhnlichen Funktionen zu einem großartigen-günstigen Preis. Sie sind mit Visual Persistence-Oszilloskoptechnologie (VPO) ausgestattet. Dabei wird ein Schaltkreis mit hoher Dichte zur Hardwarebeschleunigung verwendet, um alle erfassten Daten in das angezeigte Signalformbild umzuwandeln. Die Anzeigefunktion mit 256 Farbgradienten zeigt Signalform-Details in Gradienten an und misst gleichzeitig sich schnell ändernde analoge Signale. Die Speichertiefe ermöglicht klare Differenzierung von Details in Signalen unter Beobachtung. Klare im FFT-Modus erhaltene Spektrum-Mengen sind vergleichbar mit den mit einem Spektralanalysator erhaltenen Ergebnissen. Die Nulltastenfunktion ermöglicht dem Benutzer die Wiederherstellung der früheren Wellenform-Position und -Einstellungen. Auslösungen umfassen Flanke, Impuls, Breite, Video, ALT, Laufzeit, Anstieg und Abfall, Ereignisverzögerung, Zeitverzögerung, Timeout, Logik, RS232, 12C, SPI. All dies kommt in einem kompakten Gehäuse (380 x 208 x 127,3 mm), entwickelt für Mobilität und Komfort im Einsatz. Verfügbare Optionen: ;ul> ;li> ; 1233540 1233540 - 50 MHz, 4 Kanäle ;/li> ;li> ; 1233541 1233541 - 70 MHz, 2 Kanäle ;/li> ;li> ; 1233542 1233542 - 100 MHz, 2 Kanäle ;/li> ;li> ; 1233543 1233543 - 100 MHz, 4 Kanäle ;/li> ;li> ; 1233544 1233544 - 70 MHz, 4 Kanäle ;/li> ;/ul>. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>1 GSa/s maximale Abtastrate ;/li> ;li>Maximale Speichertiefe für jeden Kanal: 10 M ;/li> ;li>800 x 480 WVGA LCD-Anzeige, 7 Zoll ;/li> ;li>256 Farbgradienten-Anzeigefunktion zum Stärken der Wellenformleistung ;/li> ;li>1 Mpts FFT Frequenzbereich-Signalanzeige ;/li> ;li>Nulltastenfunktion für Zeit (horizontal), Spannung (vertikal) und Auslösung ;/li> ;li>Kompaktes und innovatives Design, Signalform-Aktualisierungsrate beträgt 50000 wfms/s ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>Vergrößern/Play- und Pausenfunktion ;/li> ;li>X-Y-Modusanzeige ;/li> ;li>Go/NoGo-Funktion ;/li> ;li>Funktion für digitales Spannungsmessgerät ;/li> ;li>Funktion Datenprotokoll ;/li> ;/ul>. Typische Anwendungen:. Digitale Oszilloskope sind ein komplexes und multifunktionales elektronisches Laborgerät zur Erfassung, Verarbeitung, Anzeige und Analyse der Signalform und Bandbreite elektronischer Signale. DSO-Versionen verfügen über einen Speicher zum Speichern von Signalformen und zur Anzeige über einen bestimmten Zeitraum. Oszilloskope werden in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, z. B. ;ul> ;li>Labore ;/li> ;li>Bildungseinrichtungen. ;/li> ;li>Produktprüfung und Qualitätssicherung ;/li> ;li>Wartungsbetrieb und Kundensupport ;/li> ;li>Produktentwicklung und Debugging ;/li> ;/ul>. Häufig gestellte Fragen. Warum RS Pro? RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Anzahl Analogkanäle:
2MHz
Oszilloskop Typ:
Digitalspeicher
Zufalls-Abtastrate:
1 GS/s
Kalibriert:
DKD/DAkkS CAL
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Anzeigentyp:
TFT LCD
Vertikalempfindlichkeit min.:
1mV/div
Vertikalempfindlichkeit max.:
10V/div
Zeitbasis min.:
5ns/div
Display Größe:
7Zoll
Höhe:
208mm
Sicherheitskategorie:
CAT I 300 Vrms, CAT II 300 Vrmsns
Weitere Suchbegriffe: 1233757, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, RS PRO, IDS1102B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.053,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.174,88*
€ 1.398,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.163,93*
€ 1.385,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.110,81*
€ 1.321,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.056,53*
€ 1.257,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.053,61*
€ 1.253,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
204583
ab € 39,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.