Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gleichtaktdrossel, 2 x 1 mH / 10 kHz, 7mΩ, 10 A, 27.5 x 18.5 x 33mm THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Gleichtaktdrossel, 2 x 1 mH / 10 kHz, 7mΩ, 10 A, 27.5 x 18.5 x 33mm THT
Artikel-Nr.:
     108EL-1234268
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1234268
EAN/GTIN:
     5056112298595
Suchbegriffe:
1234268
Passive Bauelemente
EMV-Filter und -Schutz
Gleichtaktdrosseln
Induktivität = 2 x 1 mH
Prüffrequenz = 10 kHz
Gleichstromwiderstand = 7mΩ
Maximaler Strom = 10 A
Abmessungen = 27.5 x 18.5 x 33mm
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebsspannung = 250V
Anschlussart = Lötauge
Länge = 27.5mm

Gleichtaktdrosseln RS Pro 2 x 0,7 H – 2 x 3,3 mH. Die Ringkerndrosseln von RS Pro sind hochwertig und stellen eine effiziente Methode zur Filterung von Versorgungsleitungen dar. Die Gleichtaktdrosseln haben phasengleiche Signale mit gleicher Amplitude, womit die Geräte die strengen Anforderungen an elektrische Strahlung erfüllen können. Durch den Einsatz von Ringkerndrosseln mit hoher und niedriger Induktivität in Reihe können große Frequenzbereiche gefiltert werden. Bei Verwendung mit Eingangs- und Ausgangskondensatoren können Signale mit unterschiedlichen Modi erheblich aufeinander abgestimmt werden. Anwendungsbereich. Datenspeicherungssysteme Digitale Videokamera Industrielle Systeme Professionelle Audioanwendung
Weitere Informationen:
Induktivität:
2 x 1 mH
Prüffrequenz:
10 kHz
Gleichstromwiderstand:
7mΩ
Maximaler Strom:
10 A
Abmessungen:
27.5 x 18.5 x 33mm
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebsspannung:
250V
Anschlussart:
Lötauge
Länge:
27.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
760308102142
ab € 15,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.