Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
CEE-Stecker
>
Artikel
XP Power Steckernetzteil AC/DC-Adapter 36W, 100V ac, 24V dc / 1.5A, Universal-Stecker
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1234877
Hersteller:
XP Power
Herst.-Nr.:
VER36US240-JA
EAN/GTIN:
5059039995257
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
CEE-Stecker
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Austauschbar
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 1.5A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 36W
Typ = AC/DC-Adapter
XP Power – AC/DC-Netzteile Serie VER36. Die Serie VER36 von XP Power bietet eine hervorragende Auswahl von steckbaren 36-W-Netzteilen, die alle eine Effizienz der Klasse VI aufweisen. Diese äußerst zuverlässigen Netzteile weisen Ausgangsspannungen von 12 V bis 24 V auf und verfügen alle über eine Klasse-II-Konstruktion. Die Serie verfügt außerdem über einen Universaleingang, austauschbare, feste Netzsteckverbinder und extrem niedrige Leistungsaufnahme bei Nulllast. 36 W, steckbare Netzteile Energieeffizienzklasse VI Austauschbare, fest Netzsteckverbinder Ausgangsspannungen von 12 V bis 24 V Klasse-II-Konstruktion Universaleingang Europäischer CoC, Stufe 2
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Austauschbar
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
1.5A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
36W
Typ:
AC/DC-Adapter
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Netzteile
>
Steckernetzteile
Weitere Suchbegriffe:
Reiseadapter
,
Reisestecker
,
Stromadapter
,
Steckernetzgerät
,
Steckernetzteil
,
steckernetzteil 24v 1500ma
,
steckernetzgerät 24v
,
steckernetzgerät
,
1234877
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Netzteile
,
Steckernetzteile
,
XP Power
,
VER36US240JA
,
Power Supplies & Transformers
,
Power Supplies
,
AC/DC Adapters
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,08*
€ 26,74*
Lager 139
1 Tag
35
€ 14,99*
ab € 18,60*
€ 30,24*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO MP009247 AC/DC-ADAPTER, 24V, 1.5A
Multicomp
MP009247
ab € 12,82*
Ähnlich
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 40W, 100V ac, 24V dc / 1.7A, Universal-Stecker
RS Pro
9032911
ab € 23,99*
Ähnlich
XP POWER VEL36US240-UK-JA ADAPTER, AC/DC, 24V, 1.5A
XP Power
VEL36US240-UK-JA
ab € 16,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen