Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 40W, 100V ac, 24V dc / 1.7A, Universal-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 40W, 100V ac, 24V dc / 1.7A, Universal-Stecker
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 40W, 100V ac, 24V dc / 1.7A, Universal-Stecker
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 40W, 100V ac, 24V dc / 1.7A, Universal-Stecker
Artikel-Nr.:
     108EL-9032911
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9032911
EAN/GTIN:
     5056112250586
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
CEE-Stecker
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Adaptertyp = Steckernetzteil
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 1.7A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 40W
Kabellänge = 1.5m
Erfüllte Normen = CB, CCC, CE, cUL/UL, cULus, GS, RCM, VI
Breite = 38mm

Steckbares 40-W-Netzteil von RS Pro, 24 V dc, 1,7 A, Wirkungsgrad Stufe VI, 1 Ausgangsnetzteil, Europa, austauschbarDieses tragbare steckbare Netzteil von RS Pro wurde für internationale Reisende entwickelt und verfügt über drei austauschbare Köpfe und kann in Großbritannien, den USA und der Europäischen Union verwendet werden. Ganz gleich, ob Sie in London oder Big Apple sind, Sie können mit diesem einfallsreichen kleinen Stecker mit Strom versorgt bleiben und in Kontakt bleiben. Die robusten Köpfe der Einheit sind so gefertigt, dass sie dem regelmäßigen Wechsel standhalten und bieten eine hohe Zuverlässigkeit sowie eine ausgezeichnete Energieeffizienz. Der Stecker wird mit einem 1,5-m-Kabel verkauft und hat eine Ausgangsspannung von 24 V dc. Der austauschbare Wandstecker wird durch eine dreijährige Garantie abgedeckt und verfügt über weltweite Sicherheitszulassungen, womit er ein praktischer und zuverlässiger Begleiter auf Ihren Reisen ist. Er kann in Industrie- und privaten Anwendungen und mit einer Vielzahl von DC-betriebenen Produkten wie bestimmten Laptops, externen Festplatten und Beleuchtung verwendet werden.Eigenschaften und Vorteile• Universelles steckbares Netzteil • Nennleistung von 40 W • Maximaler Eingangsstrom von 1 A. • Ausgangssteckverbinder von 2,1 mm x 5,5 mm x 12 mm Mittenkontakt positiv • Energieeffizienzklasse VI • Linienregelung von ±1 % • verfügt über Schutz vor Kurzschluss, Überlastung und Überspannung • Eingangsfrequenzbereich von 47 Hz bis 63 Hz • Kabellänge von 1,5 m • Eingangsspannung von 100 V ac, 110 V ac, 115 V ac, 120 V ac, 127 V ac 220 V ac, 230 V ac, 240 V ac • Ausgangsstrom von 1,7 A. • Ein Ausgang • Ausgangsspannung von 24 V dc • Typ der AC/DC-Leistungssignalumwandlung • Austauschbare europäische, UK- und US-Stecker • Betriebstemperaturbereich von 0 °C bis 40 °C. • Abmessungen: 90 mm x 38 mm x 59,4 Mm • Erfüllt die Zertifizierungsstandards für CB (Zertifizierungsstelle), CCC (China), CE (Europäischer Wirtschaftsraum), cUL/UL (Kanada), cULus (USA), GS (Deutschland/EU) und RCM (Australien/Neuseeland), • DoE-Wirkungsgrad Stufe VI (Depary of Enggery) • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
1.7A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
40W
Kabellänge:
1.5m
Erfüllte Normen:
CB, CCC, CE, cUL/UL, cULus, GS, RCM, VI
Breite:
38mm
Weitere Suchbegriffe: Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, 9032911, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, T5778ST, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,96*
€ 28,64*
Frei Haus
ab € 32,94*
€ 47,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.