Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GSM220A Steckernetzteil 221W, 90 → 264V ac, 48V dc / 0 → 4.6A Medizin-Zulassung, IEC 320-C14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
MEAN WELL GSM220A Steckernetzteil 221W, 90 → 264V ac, 48V dc / 0 → 4.6A Medizin-Zulassung, IEC 320-C14
Artikel-Nr.:
     108EL-1234989
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GSM220A48-R7B
EAN/GTIN:
     5059039243969
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung = 48V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 0 → 4.6A
Temperatur max. = +70°C
Ausgangsanschluss = 4-polig Power DIN
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 221W
Kabellänge = 1000mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Better World-Produkt = Jakh
Breite = 85mm

Steckbares Netzteil der Serie GSM120/160/ 220A von Mean Well. Mean Well GMS ist eine Serie von sehr zuverlässigen Desktop-Netzteile für medizinische Zwecke. Die Serie bietet eine IEC-C14-Verbindung für einen 80 V ac bis 264 V ac Eingangsbereich. Die Serie GMS06E bietet feste Ausgänge von 12 V dc bis 48 V dc, die für eine Vielzahl von medizintechnischen Geräten ausgelegt ist. Die Serie wurde für internationale, medizinische 2*MOPP-Normen entwickelt und bietet einen extrem geringen Leckstrom. Die Serie GSM Serie ist zudem effizient und bietet bis zu 94 % Wirkungsgrad in Verbindung mit einem extrem niedrigen Energieverbrauch im lastfreien Betrieb unter 0,15 W. Der Serie wurde außerdem in Übereinstimmung mit der neuesten Energievorschrift der Stufe V entwickelt. Mean Well hat zudem eine "Supreme"-Funktion in die GSM-Serie integriert, sodass das Netzteil im Betriebsmodus und Standby-Modus Energie spart. Eigenschaften und Vorteile 3-poliger IEC-C14-Anschluss. Medizintechnische Zulassung. Erfüllt Wirkungsgrad der Stufe V. Universeller Wechselspannungseingang für den Vollbereich Netzteil Klasse I (mit Erdkontakt) ;100 uA geringer Leckstrom. Bis zu 94 % Wirkungsgrad. Integrierte aktive PFC-Funktion. LED-Anzeige des Betriebszustands. Vollständig geschlossenes Kunststoffgehäuse. Schutz nach Industriestandard, z. B. gegen Kurzschluss, Überlastung, Überspannung und Übertemperatur. Lüfterlose Bauweise bietet –30 °C bis +70 °C Betriebstemperatur. Zu den typischen Anwendungen zählen: Mobile Arbeitsstationen. Atemmaschinen. Medizinische Computermonitore. Mundduschen.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung:
48V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
0 → 4.6A
Temperatur max.:
+70°C
Ausgangsanschluss:
4-polig Power DIN
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
221W
Kabellänge:
1000mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Better World-Produkt:
Jakh
Breite:
85mm
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, meanwell hutschienen netzteil 48v, netzteil notebook, hutschienen netzteil 48v, 1234989, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, MEAN WELL, GSM220A48R7B, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 64,93*
€ 79,50*
Frei Haus
ab € 65,01*
€ 81,00*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 93,71*
€ 117,32*
7 Tage
46
Frei Haus
ab € 135,31*
€ 157,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.