Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Kabelbinder Tintenrollerspitze Stahl 4,6 mm x 360mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl Kabelbinder Tintenrollerspitze Stahl 4,6 mm x 360mm
RS PRO Edelstahl Kabelbinder Tintenrollerspitze Stahl 4,6 mm x 360mm
RS PRO Edelstahl Kabelbinder Tintenrollerspitze Stahl 4,6 mm x 360mm
RS PRO Edelstahl Kabelbinder Tintenrollerspitze Stahl 4,6 mm x 360mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1235037
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1235037
EAN/GTIN:
     5056112298984
Suchbegriffe:
Kabelbinder
rs pro edelstahl kabelbinder
kabelbinder
kabelbinder wiederverwendbar
Länge = 360mm
Breite = 4,6 mm
Farbe = Stahl
Material = Edelstahl
Typ = Tintenrollerspitze
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +300°C
Verhalten im Brandfall = Halogenfrei
Zugfestigkeit = 79kg
Bündeldurchmesser max. = 100mm

RS Pro Kabelbinder aus rostfreiem Stahl. Der Kugelrollen-Kabelbinder aus Edelstahl der Güte 304 haben einen Kugelrollen-Mechanismus, der selbstsichernd, einfach und schnell zu installieren ist. Die Kugelrollenbinder könne leicht mit den Händen oder einem Werkzeug festgezogen werden. Diese Kabelbinder sind ideal für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen oder bei denen hohe Zugfestigkeit, Zuverlässigkeit, chemische Beständigkeit und Feuerbeständigkeit erforderlich sind. Eigenschaften und Vorteile. Flammhemmend Hohe Zugfestigkeit Selbstsichernde Bauweise Geeignet für Innen- und Außenbereiche – ausgezeichnete Beständigkeit gegen hohe Temperaturen, Chemikalien, Wetter und Abrieb Speziell entwickelt für Industrieanwendungen in aggressiven Umgebungen Sicher und leicht zu montieren mit einem nicht lösbaren Kugelrollen-Verriegelungsmechanismus Sehr widerstandsfähig mit ausgezeichneter Chemikalienbeständigkeit. Typische Anwendungen:. • Speziell entwickelt für Industrieanwendungen in aggressiven Umgebungen • Sehr gute Beständigkeit gegen hohe Temperaturen, Wetter und Korrosion • Sicher und leicht zu montieren mit nicht lösbarem Kugelrollen-Verriegelungsmechanismus • Sehr widerstandsfähig mit ausgezeichneter Chemikalienbeständigkeit • Nicht brennbar. Anwendungen. Häufig gestellte Fragen Warum Kabelbinder aus rostfreiem Stahl? Kabelbinder aus rostfreiem Stahl eignen sich hervorragend für die Arbeit mit Hoch- und Niederspannungskabeln. Sie sind ideal für Anwendungen unter extremen Bedingungen, bei denen Festigkeit und Beständigkeit gegen Erschütterungen, Strahlung, Witterung, Korrosion und extreme Temperaturen wichtig sind. Sie sind aufgrund des hohen Schmelzpunkts von Edelstahl außerdem feuerfest. Welche Arten von Kabelbindern gibt es? Es gibt viele verschiedene Arten von Kabelbindern, einschließlich robuster Metallkabelbinder, Kabelbinder aus Kunststoff und Klettkabelbinder in Form eines Klettbands. Im Folgenden sind einige der Haupttypen aufgeführt: • Standardausführung • Lösbar • Montierter Kopf • Steckmontage • Selbstklebend • Doppelkopf • Edelstahl • Wiederverwendbar. • Chemie • Solar • Nahverkehrssysteme • Schiffbau • Ölförderanlagen • Bergbau • Verteidigungsdienstleistungen
Weitere Informationen:
Länge:
360mm
Breite:
4,6 mm
Farbe:
Stahl
Material:
Edelstahl
Typ:
Tintenrollerspitze
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+300°C
Verhalten im Brandfall:
Halogenfrei
Zugfestigkeit:
79kg
Bündeldurchmesser max.:
100mm
Weitere Suchbegriffe: 1235037, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, RS PRO, SS360A, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 53,36*
€ 83,89*
Lager 108
Frei Haus
ab € 62,52*
€ 96,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 96,76*
€ 115,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 95,30*
€ 113,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 91,99*
€ 109,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,68*
€ 107,91
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 86,14*
€ 102,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 74,35*
€ 88,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,52*
€ 74,40
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6252* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.