Edelstahl-Kabelbinder mit Kugelverschluss, Typ=1235037, Betriebstemperatur, max.=538 °C, Betriebstemperatur, min.=-80 °C, Breite=4.6 mm, Länge=360 mm, Zugfestigkeit=1.12 kN, Farbe Kabelbinder=Stahl...
Edelstahl-Kabelbinder mit Kugelverschluss, Typ=1834229, Betriebstemperatur, max.=538 °C, Betriebstemperatur, min.=-80 °C, Breite=4.6 mm, Länge=150 mm, Zugfestigkeit=1.1 kN, Farbe Kabelbinder=Stahl,...
Edelstahl-Kabelbinder mit Kugelverschluss, Typ=1834231, Betriebstemperatur, max.=500 °C, Betriebstemperatur, min.=-80 °C, Breite=4.6 mm, Länge=360 mm, Zugfestigkeit=1.1 kN, Farbe Kabelbinder=Stahl,...
Länge = 360mm Breite = 4,6 mm Farbe = Metall Material = Edelstahl 316 Typ = Tintenrollerspitze Anzahl = 100 Betriebstemperatur min. = -80°C Betriebstemperatur max. = +538°C Verhalten im Brandfall =...
Länge = 360mm Breite = 7,9 mm Farbe = Metall Material = Edelstahl 316 Typ = Tintenrollerspitze Anzahl = 100 Betriebstemperatur min. = -80°C Betriebstemperatur max. = +538°C Verhalten im Brandfall =...
Edelstahl-Kabelbinder mit Kugelverschluss, Typ=1834233, Betriebstemperatur, max.=538 °C, Betriebstemperatur, min.=-80 °C, Breite=4.6 mm, Länge=680 mm, Zugfestigkeit=1.1 kN, Farbe Kabelbinder=Stahl,...
In seinem Ansinnen, das Pilzkönigreich zu erobern, bringt Krankfried Bowser dazu, einen Zauberpilz zu verschlingen. Der Pilz bewirkt, dass Bowser beginnt, alles in seiner Nähe aufzusaugen, unter an...
Länge = 300mm Breite = 7 mm Farbe = Metall Material = Edelstahl 316 Typ = Leiter Anzahl = 100 Betriebstemperatur min. = -80°C Betriebstemperatur max. = +539°C Verhalten im Brandfall = Schwer entfla...
Länge = 225mm Breite = 7 mm Farbe = Metall Material = Edelstahl 316 Typ = Leiter Anzahl = 100 Betriebstemperatur min. = -80°C Betriebstemperatur max. = +539°C Verhalten im Brandfall = Schwer entfla...
Länge = 150mm Breite = 4,6 mm Farbe = Metall Material = Edelstahl 316 Typ = Mit Kugelverschluss Anzahl = 100 Betriebstemperatur min. = -80°C Betriebstemperatur max. = +538°C Verhalten im Brandfall ...