Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1/4 NPT Quetschverschraubung Stecker für Thermoelement oder PRT-Sonde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 1/4 NPT Quetschverschraubung Stecker für Thermoelement oder PRT-Sonde
Artikel-Nr.:
     108EL-1235573
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1235573
EAN/GTIN:
     5056112299356
Suchbegriffe:
Quetschverschraubung
quetschverschraubung
Zubehörtyp = Quetschverschraubung
Zur Verwendung mit = Thermoelement oder PRT-Sonde
Anwendung = 1/4 NPT X 8,0mm Druckverschraubung
Anschlusstyp = Schrauben
Gender = Stecker
Steckergröße = 1/4 NPT
Fühlerdurchmesser = 8mm
Material = Edelstahl

Quetschverschraubungen RS Pro mit NPT-Gewinde. Korrosionsbeständige Quetschverschraubungen für Thermoelemente von RS Pro mit NPT-Außengewinde stehen für eine Vielzahl von Tastkopfgrößen von Temperatursensoren zur Verfügung. Edelstahl-Quetschanschluss mit Außengewinde Komplett mit Mutter und Schneidring
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Quetschverschraubung
Zur Verwendung mit:
Thermoelement oder PRT-Sonde
Anwendung:
1/4 NPT X 8,0mm Druckverschraubung
Anschlusstyp:
Schrauben
Gender:
Stecker
Steckergröße:
1/4 NPT
Fühlerdurchmesser:
8mm
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 1235573, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, RS PRO, XQ1394RS, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52104314
ab € 0,92*
Zubehör
Lapp Kabel
53119110
ab € 0,0817*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.