Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1/2 NPT Quetschverschraubung Stecker für Thermoelement oder PRT-Sonde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 1/2 NPT Quetschverschraubung Stecker für Thermoelement oder PRT-Sonde
Artikel-Nr.:
     108EL-1235579
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1235579
EAN/GTIN:
     5056112299400
Suchbegriffe:
Quetschverschraubung
quetschverschraubung
Zubehörtyp = Quetschverschraubung
Zur Verwendung mit = Thermoelement oder PRT-Sonde
Anwendung = 1/2 NPT X 8,0mm Kompressionsverschraubung
Anschlusstyp = Schrauben
Gender = Stecker
Steckergröße = 1/2 NPT
Fühlerdurchmesser = 8mm
Material = Edelstahl

Quetschverschraubungen RS Pro mit NPT-Gewinde. Korrosionsbeständige Quetschverschraubungen für Thermoelemente von RS Pro mit NPT-Außengewinde stehen für eine Vielzahl von Tastkopfgrößen von Temperatursensoren zur Verfügung. Edelstahl-Quetschanschluss mit Außengewinde Komplett mit Mutter und Schneidring
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Quetschverschraubung
Zur Verwendung mit:
Thermoelement oder PRT-Sonde
Anwendung:
1/2 NPT X 8,0mm Kompressionsverschraubung
Anschlusstyp:
Schrauben
Gender:
Stecker
Steckergröße:
1/2 NPT
Fühlerdurchmesser:
8mm
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 1235579, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, RS PRO, XQ1400RS, Sensors, Sensor Accessories, Automation & Control Gear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52104314
ab € 0,91*
Zubehör
Lapp Kabel
53119110
ab € 0,0838*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.