Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPREADFAST Finned Kühlkörper für Universal-Vierkant-Keramik 10.4 °C/W @ 100 lfm, 6.2 °C/W @ 400 lfm, 55mm x 55mm x 6mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1235624
Hersteller:
     SPREADFAST
Herst.-Nr.:
     SF-CHS-555506F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Zur Verwendung mit = Universal-Vierkant-Keramik
Länge = 55mm
Breite = 55mm
Höhe = 6mm
Abmessungen = 55 x 55 x 6mm
Wärmewiderstand = 10.4 °C/W @ 100 lfm, 6.2 °C/W @ 400 lfm
Montage = Klebstoff, Schraube
Farbe = Weiß
Material = Keramik

Gerippter Keramikkühlkörper Spreadfast Serie SF-CHS. Die gerippten Keramikkühlkörper der Serie SF-CHS von Spreadfast wurden als Verbesserung mit geringerer Dichte gegenüber herkömmlichen Metallkühlkörpern entwickelt. Die typischen Eigenschaften von Keramikkühlkörpern bedeuten für die Serie SF-CHS eine hohe Durchschlagsspannung und Wärmeableitung. Dank der sorgfältigen Ausführung dieser Keramische Kühlkörper ist die Serie SF-CHS ideal geeignet für Anwendungen, in denen eine hohe Stabilität gegen Temperaturschwankungen erforderlich ist. Typische Anwendungen: Traditioneller Kühlkörperaustausch. Kühlung von LED und Chipsatz. Strommodule. IC-Kühlung.
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Universal-Vierkant-Keramik
Länge:
55mm
Breite:
55mm
Höhe:
6mm
Abmessungen:
55 x 55 x 6mm
Wärmewiderstand:
10.4 °C/W @ 100 lfm, 6.2 °C/W @ 400 lfm
Montage:
Klebstoff, Schraube
Farbe:
Weiß
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: 1235624, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, SPREADFAST, SFCHS555506F, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,91*
€ 5,83*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 2,33*
€ 7,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.