Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPREADFAST SF-CHS-555506F HEATSPREADER, 55 X 55 X 6MM, KERAMIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2522610
Hersteller:
     SPREADFAST
Herst.-Nr.:
     SF-CHS-555506F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Produktpalette: Finned
  • Kühlkörpermaterial: Keramik
  • Außenhöhe - imperial: 0.24 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 55 mm
  • Wärmewiderstand: 10.4 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 55 mm
  • Außenbreite - Zoll: 2.17 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 6 mm
  • Außenlänge - imperial: 2.17 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, SPREADFAST, SF-CHS-555506F, 2522610, 252-2610
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 2,95*
    € 5,84*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 2,37*
    € 7,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,22*
    € 8,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,43*
    € 7,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,31*
    € 5,13
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,37*
    € 2,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.