Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Federkontakt SMD 2A Gold, 3.9 x 2 x 1.6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1235975
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2199248-6
EAN/GTIN:
     5056282817916
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Material = Edelstahl
Befestigungsart = SMD
Kontaktbeschichtung = Gold
Abmessungen = 3.9 x 2 x 1.6mm
Höhe = 1.6mm
Länge = 3.9mm
Breite = 2mm

Skalierbare Federfingerkontakte von TE Connectivity. Skalierbare Federfingerkontakte, die auch als Abschirmungen, Erdungsfedern, Universalerdkontakte oder Clips bezeichnet werden, für den Einsatz in kleinen Leiterplattenanwendungen in verschiedenen Industriebranchen. Diese Federfinger sind interne SMD-Steckverbinder mit einem Kontakt für Erdung zwischen einem Gerät und einer Leiterplatte und Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen und Statik. Skalierbare Federfinger haben die üblichen Abmessungen, die leichte Designänderungen von einer Arbeitshöhe auf eine andere ermöglichen, ohne dass zusätzlicher Platz auf der Leiterplatte erforderlich ist. Diese Federfinger verfügen über Seitenwände, die ein Verheddern der Federn in den Handschuhen von Bedienern und Durchbiegen beim Leiterplattentransfer verhindern. Eine Vertiefung auf dem Kontakt erhöht die Kontaktkraft und Leiterplattenlötlöcher erhöhen die Lötfestigkeit und verhindern ein Aufsaugen. Ein Bestückungsbereich auf dem Kontakt ermöglicht die automatisierte Montage. Die kompakte Bauform dieser Federfinger bietet Platzersparnis auf der Leiterplatte und ermöglicht vielseitige Leiterplattenlayouts. Diese Federfingerkontakte sind wahlweise in 3 verschiedenen Ausführungen erhältlich: Typ A (Teilenummern 2199248-X), Typ B (Teilenummern 2199249-X) und Typ C (Teilenummern X-2199250-X). Eigenschaften und Vorteile. Bietet Erdung zwischen einem Gerät und Leiterplatte Verhindert elektromagnetische Störungen und Statik Skalierbares Design für Designvielseitigkeit Seitenschutzwände Vertiefung auf dem Kontakt für erhöhte Kontaktkraft Leiterplattenlötlöcher für erhöhte Lötfestigkeit Bestückungsbereich für automatisierte Montage Kompakte Größe für Platzersparnis auf der Leiterplatte. Anwendungsbereich. Diese skalierbaren Federfinger sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Leiterplattenanwendungen in verschiedenen Industriebranchen geeignet. Verbrauchergeräte; Digitalkameras, Mobiltelefone, Spielekonsolen, Desktop-Computer, Notebooks und Tablets Industrie und Kfz-Branche; Überwachungskameras, POS-Scanner, Satellitenfunkgeräte und GPS-Geräte. Medizin; Geräte für die Patientenüberwachung, Fitnessgeräte und tragbare Geräte
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Befestigungsart:
SMD
Kontaktbeschichtung:
Gold
Abmessungen:
3.9 x 2 x 1.6mm
Höhe:
1.6mm
Länge:
3.9mm
Breite:
2mm
Weitere Suchbegriffe: 1235975, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Erdungskontakte, TE Connectivity, 21992486, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Grounding Contacts
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
63012
8000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0701*
€ 0,0986*
800
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 0,98*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,62*
€ 1,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,062* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.