Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 2199248-6 ABSCHIRMFINGER TYP A, HANDY/SMARTPHONE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2462836
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2199248-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Mobiltelefone / Smartphones
  • Art des Zubehörs: Abschirmfinger Typ A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Weiteres, Werkzeuge, TE CONNECTIVITY, 2199248-6, 2462836, 246-2836
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    63012
    8000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,07*
    € 0,0987*
    800
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 1,02*
    € 1,21*
    1
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 2,86*
    € 4,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 8000 Stück
    € 0,0987*
    € 0,11745
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0925*
    € 0,11008
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,07*
    € 0,0833
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 8.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 8000 Stück ( entspricht € 789,60* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.