Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabeltragsysteme
>
Kabelbahn
>
Artikel
Legrand Swifts Kabelpritsche, Typ Kabelrinne (robuste Ausführung), T. 50mm x 150 mm x 3m Verzinkte Stahl
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-123620
Hersteller:
Legrand
Herst.-Nr.:
SRFL/150/G
EAN/GTIN:
5059041922357
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn feuerverzinkt
Kabelwannentyp = Kabelrinne (robuste Ausführung)
Länge = 3m
Breite = 150 mm
Tiefe = 50mm
Material = Feuerverzinkter Stahl
Serie = Swifts
Kabelrinne (robuste Ausführung). Diese robusten Kabelrinnensysteme für schnelle Montage bieten ein ausgeprägtes Schlitzmuster, das dem Installateur die volle Flexibilität hinsichtlich der Platzierung von Schrauben und Muttern, Kabelbindern und allen Hilfsvorrichtungen bietet. Diese robuste Stahlkabelrinne mit Flansch ist für zusätzlichen Schutz feuerverzinkt. Schalentiefe: 50 mm Oberfläche: Feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Kabelwannentyp:
Kabelrinne (robuste Ausführung)
Länge:
3m
Breite:
150 mm
Tiefe:
50mm
Material:
Feuerverzinkter Stahl
Serie:
Swifts
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelmanagement
>
Kabelrinnen
Weitere Suchbegriffe:
kabelbahn verzinkt
,
kabelbahn
,
123620
,
Kabel und Drähte
,
Kabelmanagement
,
Legrand
,
SRFL150G
,
Cables & Wires
,
Cable Management
,
Cable Trays
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,23*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 80,0575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 429,88*
€ 511,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 429,20*
€ 510,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 411,65*
€ 489,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 359,51*
€ 427,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 340,60*
€ 405,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 320,23*
€ 381,07
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand Dachschrauben mit Muttern, Edelstahl
Legrand
1576873
ab € 77,31*
Zubehör
Legrand Flache Biegung für hohe Beanspruchung, 90°, verzinkter Stahl, 150 mm x 50mm
Legrand
SRFB150G
ab € 129,20*
Zubehör
Legrand Kupplungssatz für hohe Beanspruchung, verzinkter Stahl x 50mm
Legrand
123636
ab € 7,83*
Zubehör
Legrand Swiftclip, verzinkter Stahl
Legrand
SCLG
ab € 18,34*
Zubehör
Legrand T-Stück mit gleichen Verschraubungen für hohe Beanspruchung, verzinkter Stahl, 150 mm x 50mm
Legrand
123692
ab € 89,80*
Zubehör
Legrand Universalhalterung für hohe Beanspruchung, verzinkter Stahl
Legrand
SRFUBG
ab € 164,92*
Zubehör
Legrand Universallasche, verzinkter Stahl
Legrand
UF450PG
ab € 14,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen