Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand T-Stück mit gleichen Verschraubungen für hohe Beanspruchung, verzinkter Stahl, 150 mm x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-123692
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     123692
EAN/GTIN:
     5059041859417
Suchbegriffe:
123692
Kabel und Drähte
Kabelmanagement
Kabelrinnen-Zubehör
Material = Feuerverzinkter Stahl
Tiefe = 50mm
Serie = Swifts

Zubehör, robuste Ausführung. Biegungen, Steiger, T-Stücke und Kupplungen Die Biegungen und Steiger sind zwischen 0° und 90° einstellbar Der Kupplungssatz verbindet zwei Schalenlängen
Weitere Informationen:
Material:
Feuerverzinkter Stahl
Tiefe:
50mm
Serie:
Swifts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,16*
€ 151,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,75*
€ 149,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,06*
€ 140,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
123636
ab € 7,74*
Zubehör
Legrand
SCLG
ab € 18,46*
Zubehör
Legrand
SRFL/150/G
ab € 320,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.