| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1236210 Herst.-Nr.: BAXCSP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Scheibenfarbe = Braun UV Schutz = Nein Typ = Schutzbrille beschlagfrei = Ja Befestigungstyp = Kopfbügel Kratzresistent = Ja Bifokal = Nein Schweißsicher gemäß EN175 = Nein EN 166 Schutzbrille = F, B, T K, N Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein Rahmenmarkierung EN166 = F, T Serie = BAXTER Belüftet = Nein
EN166. Wraparound-Schutzbrille Baxter. Die Wraparound-Schutzbrille Baxter ist komfortabel und bietet Schutz vor Staub, Sprühnebel und Flüssigkeiten. Die Gläser der Schutzbrille sind auf beiden Seiten kratzfest und beschlagfrei sowie leicht zu reinigen. Zur Reinigung der Gläser empfehlen wir das Reinigungssystem Bolle B-clean. Außerdem kann aus einer lichtempfindlichen Serie gewählt werden, die ebenfalls kratzfest und beschlagfrei erhältlich ist. Die Wraparound-Schutzbrille schützt vor Schlägen mit mittlerer Energie und hält einer 6-mm-Kugel mit 0,86 g Gewicht bei 120 m/s stand. MERKMALE und VORTEILE: Augenschutz Beschlagfreie und kratzfeste Beschichtung Schützt vor Licht – Nur BAXCSP Best.-Nr. 123-6210 Schützt vor Flüssigkeitsspritzern, Staub, Flüssigkeitströpfchen und Gaspartikeln Schützt vor Schlägen mit mittlerer Energie Mechanische Festigkeit für 6-mm-Kugel mit 0,86 g Gewicht bei 120 m/s Bequem Dauereinsatz Gesichtsumschließender Schutz Zur Verwendung mit den Reinigungstüchern Bolle B-clean – Best.-Nr. 749-5121 Rahmen markiert – EN 166 FT CE Weitere Informationen: | | Scheibenfarbe: | Braun | UV Schutz: | Nein | Typ: | Schutzbrille | beschlagfrei: | Ja | Befestigungstyp: | Kopfbügel | Kratzresistent: | Ja | Bifokal: | Nein | Schweißsicher gemäß EN175: | Nein | EN 166 Schutzbrille: | F, B, T K, N | Lasersicher gemäß EN207/208: | Nein | Rahmenmarkierung EN166: | F, T | Serie: | BAXTER | Belüftet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille bolle, arbeitsschutzbrille, schutzbrille en175, 1236210, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Bolle, BAXCSP, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses |
| | |
| |