Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Stromsensor
>
Stromwandler
>
Artikel
Sifam Tinsley Omega10 Stromwandler Klappkern, Oberflächenmontage, 300:5, Leitermaß 80 x 50mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1236734
Hersteller:
Sifam Tinsley
Herst.-Nr.:
XS02-285055S 000000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 300:5
Bohrungsdurchmesser = 80 x 50mm
Stromwandlertyp = Klappkern
Montagetyp = Oberflächenmontage
Abmessungen = 125 x 40 x 158 mm
Sifam OMEGA Stromtransformatoren mit geteiltem Kern Serie 10. OMEGA Stromtransformatoren mit geteiltem Kern der Serie 10 bieten eine kostengünstige und effiziente Strommessung ohne Unterbrechung des Leiters. Auf diese Weise verringern die Stromwandler die Dauer der Installation und Inbetriebnahme. Eigenschaften und Vorteile. • Konform mit IEC 60044-1 und BS 7626 • Feuerhemmendes Gehäuse • Betriebsfreie Installation • Systemspannung max. 720 V • Nennwerteverhältnis von 100/5 A bis 3000/5 A • Verfügbar in Genauigkeitsklassen 1,5, 1 und 2 • Isolationsklasse: E. Anwendungsbereich. Die OMEGA Stromwandler der Serie 10 sind geeignet für Anwendungsbereiche wie z. B. Verteilungssysteme, Generatoreinheiten, Bedientafeln, Überlastschutz und andere Steuergeräte.
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
300:5
Bohrungsdurchmesser:
80 x 50mm
Stromwandlertyp:
Klappkern
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
125 x 40 x 158 mm
... >
Automation
>
Prozessautomation
>
Stromwandler
Weitere Suchbegriffe:
stromtransformator 100a
,
aufsteckstromwandler
,
1236734
,
Automation
,
Prozessautomation
,
Sifam Tinsley
,
XS02285055S000000
,
Automation & Control Gear
,
Process Control
,
Current Transformers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,17*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Stromwandler, Aufbaumontage, Oberflächenmontage, 300:5 300A, Leitermaß 33 x 23mm, 93mm x 40mm x 106mm
RS Pro
1718850
ab € 43,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen