| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1236832 Herst.-Nr.: SO-0515-01-01-01 EAN/GTIN: 5059041040334 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nennlänge = 5.15mm Gewindegröße = #4-40 Gewindetyp = Innen/Innen Material = Aluminium Form = Sechskant
Präzisions-Leiterplatten-Abstandshalter Samtec Serie SO. Die Leiterplatten-Abstandhalter der Serie SO wurden für den Einsatz mit SI-Steckverbindern von Samtec entwickelt. Die Leiterplatten-Abstandshalter der Serie SO besitzen eine bearbeitete, verstärkte Präzisionsbauweise und bestehen aus Aluminium mit einer Standard-Verriegelungsverbindung aus Nylon. Das Gewinde der Leiterplatten-Abstandshalter der Serie SO ist 4-40 mm, und die Abstandshalter sind mit Innengewinde oder zum Einpressen (Teilenummern SO-xxxx-01-01-01) oder mit Außengewinde/Außengewinde-Konfiguration (Teilenummern SO-xxxx-02-01-01-L) erhältlich. Diese Leiterplatten-Abstandshalter wurden 0,15 mm länger als die Stapelhöhen der Steckverbinder konstruiert, um Verarbeitungsvariablen einbeziehen zu können, z. b. hat ein Abstandshalter mit einer Gehäusehöhe von 5,15 mm eine Stapelhöhe von 5 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nennlänge: | 5.15mm | Gewindegröße: | #4-40 | Gewindetyp: | Innen/Innen | Material: | Aluminium | Form: | Sechskant |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1236832, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandshalter, Samtec, SO0515010101, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Standoffs |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |