Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Trafo
>
Artikel
OEP Audio-Transformator, 2.5 kΩ, 10 kΩ / 2.5 kΩ, 10 kΩ, 100mW, 424Ω / 464Ω Durchsteckmontage 27.94
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1237207
Hersteller:
OEP
Herst.-Nr.:
A262A8E
EAN/GTIN:
5059045244127
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Primär-Impedanz = 2.5 kΩ, 10 kΩ
Sekundär-Impedanz = 2.5 kΩ, 10 kΩ
Primär-Gleichstromwiderstand = 424Ω
Nennleistung = 100mW
Sekundär-Gleichstromwiderstand = 464Ω
Abmessungen = 27.94 x 22.9 x 22.2mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = PC-Stift
Gewicht = 40g
Tiefe = 22.2mm
Länge = 27.94mm
Breite = 22.9mm
Isolationsspannung = 1000V
Schließen Sie keinen Gleichstrom an die Wicklungen an. Audio-Matching-Transformator OEP für Leiterplattenmontage, 300 Hz. Diese Serie von 300-Hz-Audio-Transformatoren mit 100 mW von OEP verfügt über elektrostatische Abschirmung und ist für die Leiterplattenmontage geeignet. Sie sind ideal für den Einsatz bei geringen Leistungen und können für Mikrofoneingänge und Line-Eingänge verwendet werden. Eine Mu-Metall-Abschirmung ist für diese Audio Transformatoren erhältlich. Siehe ; 210-6469 210-6469
Weitere Informationen:
Primär-Impedanz:
2.5 kΩ, 10 kΩ
Sekundär-Impedanz:
2.5 kΩ, 10 kΩ
Primär-Gleichstromwiderstand:
424Ω
Nennleistung:
100mW
Sekundär-Gleichstromwiderstand:
464Ω
Abmessungen:
27.94 x 22.9 x 22.2mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
PC-Stift
Gewicht:
40g
Tiefe:
22.2mm
Länge:
27.94mm
Breite:
22.9mm
Isolationsspannung:
1000V
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Transformatoren
>
Audio-Transformatoren
Weitere Suchbegriffe:
oep trafo
,
netztrafo
,
1237207
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Transformatoren
,
Audio-Transformatoren
,
OEP
,
A262A8E
,
Power Supplies & Transformers
,
Transformers
,
Audio Transformers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,43*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OEP Abschirmungsgehäuse für Transformatoren 29 x 24 x 23mm
OEP
A262CAN
ab € 7,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen