Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEP Abschirmungsgehäuse für Transformatoren 29 x 24 x 23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
OEP Abschirmungsgehäuse für Transformatoren 29 x 24 x 23mm
OEP Abschirmungsgehäuse für Transformatoren 29 x 24 x 23mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2106469
Hersteller:
     OEP
Herst.-Nr.:
     A262CAN
EAN/GTIN:
     5059045887461
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Abmessungen = 29 x 24 x 23mm
Gewicht = 16g
Tiefe = 23mm
Länge = 29mm
Breite = 24mm

Audio-Übertrager, Serie A262. Qualitativ hochwertige Audio-Transformatoren Für Leiterplattenmontage Primär- und Sekundär-Wicklungen Ermöglichen großen Bereich von Impedanzanpassungs-Verhältnissen für weiten Bereich von Eingangs-, Stufenkopplungs- und Ausgangsanwendungen Industriestandard, 2,54mm Raster Glasfaserverstärktes Nylon-Gehäuse mit Kunstharz vergossen Folienabschirmung zwischen den Wicklungen Abschirmgehäuse (separat lieferbar) und Bodenplatte verlötbar, um externes 50Hz Feld um 30dB zu reduzieren
Weitere Informationen:
Abmessungen:
29 x 24 x 23mm
Gewicht:
16g
Tiefe:
23mm
Länge:
29mm
Breite:
24mm
Weitere Suchbegriffe: oep trafo, netztrafo, 2106469, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Audio-Transformatoren, OEP, A262CAN, Power Supplies & Transformers, Transformers, Audio Transformers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,40*
€ 16,26*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 7,53*
€ 16,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vigortronix
VTX-102-000
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.