Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Baustellentransformator, Primär 230V ac / Sekundär 230V, 750 VA Intermittent 5 Mins on 15 Mins off


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Baustellentransformator, Primär 230V ac / Sekundär 230V, 750 VA Intermittent 5 Mins on 15 Mins off
RS PRO Baustellentransformator, Primär 230V ac / Sekundär 230V, 750 VA Intermittent 5 Mins on 15 Mins off
RS PRO Baustellentransformator, Primär 230V ac / Sekundär 230V, 750 VA Intermittent 5 Mins on 15 Mins off
RS PRO Baustellentransformator, Primär 230V ac / Sekundär 230V, 750 VA Intermittent 5 Mins on 15 Mins off
RS PRO Baustellentransformator, Primär 230V ac / Sekundär 230V, 750 VA Intermittent 5 Mins on 15 Mins off
Artikel-Nr.:
     108EL-1237383
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1237383
EAN/GTIN:
     5056279001984
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Primär-Nennspannung = 230V ac
Sekundär-Nennspannung = 230V
Nennleistung = 750 VA Intermittent 5 Mins on 15 Mins off
Steckertyp = Schutzkontakt-Stecker
Dosentyp = Schutzkontakt-Stecker
Gewicht = 12kg
Länge = 195mm
Breite = 195mm
Tiefe = 265mm
Abmessungen = 195 x 195 x 265mm
Montagetyp = Tragbar
Betriebsfrequenz min. = 50Hz

RS Pro, 750 VA Isolationstransformator, 230 V acDieser kompakte tragbare Isolationstransformator von RS Pro wurde für den Einsatz mit Elektrowerkzeugen auf Sicherheitsstellen entwickelt. Er kombiniert ein leichtes Design mit hochwertiger Konstruktion und strengen Sicherheitsstandards, einschließlich der Einhaltung britischer Normen für reduzierte Niederspannung. Das Risiko eines elektrischen Schlags wird durch einen thermisch-magnetischen Auslöser minimiert, der am Trenntransformator angebracht ist, um die Wahrscheinlichkeit einer Überlastung zu verringern. Dadurch werden alle Elektrowerkzeuge, die Sie möglicherweise an das Netzteil angeschlossen haben, isoliert und können einfach manuell zurückgesetzt werden. Der Transformator ist mit einem 16-A-Schuko-Stecker ausgestattet und in einem robusten Gehäuse aus GFK (glasfaserverstärktem Polyester) untergebracht. Er verfügt über einen breiten Griff an der Top für einfaches Tragen. Wie alle hochwertigen Transformatoren von RS PRO wurde dieses Produkt eingehend geprüft, um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Es entspricht BS EN 61558 zur Sicherheit von Transformatoren, Drosseln und Netzteilen.Eigenschaften und Vorteile• Isolationstransformator • Tragbare Montage • 5 Minuten kurze Zeit • Primärspannung von 230 V ac • Sekundärnennspannung von 230 V • Nennleistung 750 VA • 2 x 16 A Ausgangsstrom • Schuko-Stecker und -Buchse • Gewicht: 12 kg • Abmessungen: 195 mm x 195 mm x 265 mm • Betriebsfrequenzbereich von 50-60 Hz • Erfüllt die britischen Normen BS EN 61558 und BS EN 61558-20-23 zur Sicherheit von Transformatoren, Reaktoren und Netzteilen • Erfüllt die britische Norm BS EN 60529 (Schutzarten durch Gehäuse) • RoHS-konform für den eingeschränkten Einsatz von gefährlichen SubstanzenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
230V ac
Sekundär-Nennspannung:
230V
Nennleistung:
750 VA Intermittent 5 Mins on 15 Mins off
Steckertyp:
Schutzkontakt-Stecker
Dosentyp:
Schutzkontakt-Stecker
Gewicht:
12kg
Länge:
195mm
Breite:
195mm
Tiefe:
265mm
Abmessungen:
195 x 195 x 265mm
Montagetyp:
Tragbar
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Trenntrafo, Trenntransformator, trenntrafo primär 230v, trenntrafo, rs pro trenntrafo, 1237383, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Baustellentransformatoren, RS PRO, WCPT1500230SCHRS, Power Supplies & Transformers, Transformers, Site Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,57*
€ 356,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,93*
€ 352,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,00*
€ 317,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,43*
€ 298,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,59*
€ 279,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.