Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann Typ F – Deutscher Schutzkontakt Steckdosenleiste mit Schalter, 9-fach, 1.5m Kabel, 250 V ac, / 16A, Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ehmann Typ F – Deutscher Schutzkontakt Steckdosenleiste mit Schalter, 9-fach, 1.5m Kabel, 250 V ac, / 16A, Kabelmontage
Ehmann Typ F – Deutscher Schutzkontakt Steckdosenleiste mit Schalter, 9-fach, 1.5m Kabel, 250 V ac, / 16A, Kabelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1237442
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     0601X00092031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Anzahl der Buchsen = 9
Buchsentyp = Typ F – Deutscher Schutzkontakt
Leitungslänge = 1.5m
Montagetyp = Kabelmontage
Schaltbar = Ja
Betriebsspannung = 250 V ac
Nennstrom = 16A
Mit Leitung = Ja
Betriebsanzeige = Ja

Bodo Ehmann Universal-Aluminium-Buchsenleiste, deutscher Schutzkontakt-Stecker Typ F mit Netzschalter. Eigenschaften und Vorteile. Bestehend aus eloxiertem Aluminium Integrierte deutscher Schuko-Erdungs-Buchsenkontakte Typ F um 90° gedreht Extra großer Abstand zwischen den Steckdosen: 64 mm Netzschalter (2-polig) zum Trennen aller Steckdosen Netzschalter ist rot beleuchtet Netzkabel: HO5VV-F 3G 1,5 mm² Netzkabel mit abgewinkeltem CEE 7/7-Stecker ausgestattet Erhöhter Berührungsschutz Endkappen verfügen über eine Montagevorrichtung Nennspannung: 250 V Nennleistung: 3600 W Nennstrom: 16 A
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen:
9
Buchsentyp:
Typ F – Deutscher Schutzkontakt
Leitungslänge:
1.5m
Montagetyp:
Kabelmontage
Schaltbar:
Ja
Betriebsspannung:
250 V ac
Nennstrom:
16A
Mit Leitung:
Ja
Betriebsanzeige:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, schuko-steckdose, 1237442, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Stromverteiler, Bodo Ehmann, 0601X00092031, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Power Distribution Units
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,70*
€ 74,11*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 66,99*
€ 86,73*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 70,23*
€ 89,09*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 111,29*
€ 138,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,12*
€ 104,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.