Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann Typ F – Deutscher Schutzkontakt Steckdosenleiste, 10-fach, 1.5m Kabel, 250 V ac, / 16A, Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ehmann Typ F – Deutscher Schutzkontakt Steckdosenleiste, 10-fach, 1.5m Kabel, 250 V ac, / 16A, Kabelmontage
Ehmann Typ F – Deutscher Schutzkontakt Steckdosenleiste, 10-fach, 1.5m Kabel, 250 V ac, / 16A, Kabelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1237443
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     0600X00102031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Anzahl der Buchsen = 10
Buchsentyp = Typ F – Deutscher Schutzkontakt
Leitungslänge = 1.5m
Montagetyp = Kabelmontage
Betriebsspannung = 250 V ac
Nennstrom = 16A
Mit Leitung = Ja

Bodo Ehmann Universal-Aluminium-Buchsenleisten, Typ F – deutscher Schutzkontakt-Stecker. Eigenschaften und Vorteile. Bestehend aus eloxiertem Aluminium Integrierte deutscher Schuko-Erdungs-Buchsenkontakte Typ F um 90° gedreht Extra großer Abstand zwischen den Steckdosen: 64 mm Netzkabel: HO5VV-F 3G 1,5 mm² Netzkabel mit abgewinkeltem CEE 7/7-Stecker ausgestattet Erhöhter Berührungsschutz Endkappen verfügen über eine Montagevorrichtung Nennspannung: 250 V Nennleistung: 3600 W Nennstrom: 16 A
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen:
10
Buchsentyp:
Typ F – Deutscher Schutzkontakt
Leitungslänge:
1.5m
Montagetyp:
Kabelmontage
Betriebsspannung:
250 V ac
Nennstrom:
16A
Mit Leitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, schuko-steckdose, 1237443, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Stromverteiler, Bodo Ehmann, 0600X00102031, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Power Distribution Units
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,00*
€ 73,41*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 58,87*
€ 76,63*
Lager 108
Frei Haus
ab € 74,34*
€ 93,34*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 108,65*
€ 136,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.