Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power CA DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, -200V dc OUT / 5mA PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1238373
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     CA02N
EAN/GTIN:
     5059039943395
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = -200V dc
Eingangsspannung = 11,5 → 15,5 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 5mA
Montagetyp = PCB-Montage
Isoliert = Nein
Anzahl der Ausgänge = 1
Breite = 27.94mm
Serie = CA
Lastausregelung = 0.005
Temperatur min. = -10°C

UL 1950, RoHS. Nicht isolierte DC-Hochspannung/DC-Wandler, Serie CA, XP Power. Vollständig programmierbar, präzise Regelung, Konverter der Serie CA. Die Serie CA umfasst hochleistungsfähige, Hochspannungs-Netzversorgungsprodukte mit niedrigen Geräuschpegel. Eigenschaften und Vorteile. Minimale Restwelligkeit bis auf 5 ppm Präzisionsgeregelt Abgeschirmtes Gehäuse Spannungsüberwachung/Auslesung Hohes Maß an Stabilität Großer Eingangsspannungsbereich Schutz vor Kurzschlüssen und Lichtbögen Sehr niedrige Hochfrequenz-/elektromagnetische Störungen Präzise integrierte Referenz Potentiometer oder externe Spannungsprogrammierung Zugriff auf Kalibrierungseinstellung Gekapselter Konverter – widersteht Tauchreinigungsverfahren Zuverlässig. Anwendungen:. Fotovervielfacherröhren Avalanche-Fotodioden Halbleiterrelais-Detektoren Elektrophorese EO-Linsen Piezo-Einheiten Laden von Kondensatoren
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
-200V dc
Eingangsspannung:
11,5 → 15,5 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
5mA
Montagetyp:
PCB-Montage
Isoliert:
Nein
Anzahl der Ausgänge:
1
Breite:
27.94mm
Serie:
CA
Lastausregelung:
0.005
Temperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, 1238373, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, CA02N, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 207,78*
€ 284,05*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,75*
€ 317,84*
€ 6,90*
ab € 217,34*
€ 326,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,05*
€ 338,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,66*
€ 331,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,24*
€ 302,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,16*
€ 284,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 231,53*
€ 275,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 223,91*
€ 266,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,78*
€ 247,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
XP Power
CM1
ab € 150,91*
Zubehör
XP Power
CM4
ab € 183,73*
Zubehör
XP Power
CM2
ab € 149,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.