Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power FS DC/DC-Wandler 10W 12 V dc IN, 4kV OUT / 2.5mA Durchsteckmontage 2.5kV isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1238405
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     FS40-12
EAN/GTIN:
     5059039936991
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 4kV
Eingangsspannung = 0 → 12 V dc
Nennleistung = 10W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 2.5mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich = ±3%
Isolationsspannung = 2.5kV
Länge = 57.15mm
Serie = FS
Temperatur min. = -25°C

Entflammbarkeit gemäß UL 94-0, RoHS. Isolierte Wandler XP Power, Gleichstrom zu Hochspannungsgleichstrom, Serie FS. Die Wandler der Serie FS bieten eine starre Bauweise mit verbesserten Merkmalen für langfristige Zuverlässigkeit. Eigenschaften und Vorteile. Ausgang proportional und linear zum Ausgang ;0,7 V Einschaltspannung Intelligente Funktionen für erhöhte Zuverlässigkeit Übertemperaturschutz mit automatischer Abschaltung und Fehlercode Überspannungsschutz mit automatischer Abschaltungs-Fehlercodeausgabe Deaktivierungsstift Kein Mindestlaststrom erforderlich Quasi-sinusförmiger Oszillator Geringe leitungsgebundene Emissionen Niedriger Eingangsbrummstrom Betriebsbereich mit stabiler Betriebsfrequenz Hohe galvanische Trennung zwischen Ein- und Ausgang Niedriger Leckstrom und Kopplungskapazität an Eingang/Ausgang Umkehrbare Ausgangspolarität Hoher Wirkungsgrad Robust Lichtbogenschutz Kurzschlussschutz Internes Wärmemanagement Kühlkörperoberfläche aus eloxiertem Aluminium Zwei Blind-Gewindeeinsätze ermöglichen ein einfaches Anbringen von Kühlkörpern und/oder eine Chassismontage. Anwendungsbereich. Elektrophorese Piezo-Einheiten Laden von Kondensatoren Massenspektrometrie Elektrostatische Spannfutter
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
4kV
Eingangsspannung:
0 → 12 V dc
Nennleistung:
10W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
2.5mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich:
±3%
Isolationsspannung:
2.5kV
Länge:
57.15mm
Serie:
FS
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: 1238405, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, FS4012, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 211,15*
€ 294,57*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,39*
€ 310,34*
€ 6,90*
ab € 200,55*
€ 312,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,57*
€ 350,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,40*
€ 339,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,03*
€ 311,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,08*
€ 291,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 237,25*
€ 282,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 229,43*
€ 273,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,15*
€ 251,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
XP Power
FS-VM
ab € 165,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.