| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1238516 Herst.-Nr.: 1238516 EAN/GTIN: 5056279002790 |
| |
|
| | |
| Bohrertyp = Schälbohrer Material/Stoff = HSS Schneidengröße min. = 20mm Schneidengröße max. = 25mm
Kegelbohrer und Manschette für Elektriker, RS Pro. Der Kegelbohrer mit Manschette für Elektriker von RS Pro ist das perfekte Schneidwerkzeug für schnelles Bohren und Vergrößern von Löchern in dünnem Material. Der Lochdurchmesser vergrößert sich, während der Konus in das Material schneidet. Bietet deutlich Markierte Maßangaben bei 20 mm und 25 mm sowie eine neue Manschettenfunktion, die den Durchmesser 25 mm definiert. Eigenschaften und Vorteile. Rutschfeste Spitze, kein Körner erforderlich Keine Biegen des Bohrers Mehrfach-Spiralbauweise Vergrößert vorhandene Bohrungen Manschettenfunktion, die verhindert, dass das Werkzeug durch die Bohrung folgt Stellt runde, gratfreie Löcher her. Informationen zu Anwendungen. Der Kegelbohrer mit Manschette für Elektriker von RS Pro ist ein idealer Zusatz für Ihre industriellen Bohranwendungen Weitere Informationen: | | Bohrertyp: | Schälbohrer | Material/Stoff: | HSS | Schneidengröße min.: | 20mm | Schneidengröße max.: | 25mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1238516, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Spezialbohrer, RS PRO, 02X2025RS, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Specialist Drill Bits |
| | |
| |