Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cree LED THT LED Rot 2,6 V 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cree LED THT LED Rot 2,6 V 5 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1238666
Hersteller:
     Cree LED
Herst.-Nr.:
     C5SMF-RJE-CU14QBB2
EAN/GTIN:
     5059041771634
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 5 mm
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,6 V
Lichtstärke = 2564 mcd
Anzahl der Pins = 2
Linsenform = Oval
Wellenlänge typ. = 624 nm
Abmessungen = 5.1 (Dia.) x 7mm

Cree Screen Master, 5 mm, oval. Die ovalen 5 mm Screen Master-LEDs von Cree sind speziell für den Einsatz in Schildern mit variablen Botschaften und Fahrgastinformationsschildern konzipiert. Diese Leuchtdioden (LEDs) sind geeignet für Anwendungen im Freien, bei denen ein breites Sichtfeld erforderlich ist. Die ovalen 5-mm-Screen Master-LEDs bieten einen großen Betrachtungswinkel und gute Lesbarkeit im Sonnenlicht sowie ein Anti-UV-Material innerhalb des Harzes, das Auswirkungen langfristiger Einwirkung direkter Sonneneinstrahlung verringert. Die LED-Lampen wurden unter Verwendung eines fortschrittlichen optisch hochwertigen Epoxidharzes hergestellt, das eine hohe Wärme- und Feuchtebeständigkeit bietet und sind daher ideal für den Außeneinsatz in Schilder- und Signalanwendungen.. Elektronische Schilder und Signale (ESS) Farbbildschirme Autobahnschilder Schilder mit variablen Meldungen (VMS) Werbeschilder Tankstellenschilder
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
5 mm
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,6 V
Lichtstärke:
2564 mcd
Anzahl der Pins:
2
Linsenform:
Oval
Wellenlänge typ.:
624 nm
Abmessungen:
5.1 (Dia.) x 7mm
Weitere Suchbegriffe: 1238666, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Cree LED, C5SMFRJECU14QBB2, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,243*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,123*
€ 0,276*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,276*
€ 0,328
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,231*
€ 0,275
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,225*
€ 0,268
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.