Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; oval; 5,1x3,7x7mm; rot; 1520÷2564mcd; Front: gewölbt; 2,1÷2,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cree LED THT LED Rot 2,6 V 5 mm
Artikel-Nr.:
     2805-C5SMF-RJE-CU14QBB2
Hersteller:
     CREE LED
Herst.-Nr.:
     C5SMF-RJE-CU14QBB2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Hersteller: CREE LED
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2,1...2,6V
Anzahl Ausgänge: 2
Max. Leistung: 130mW
LED-Farbdioden: rot
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 619...624nm
Diodenlinse: transparent;rot
Helligkeit: 1520...2564mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Abmessungen: 5,1x3,7x7mm
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Stopper
Form: oval
Front: gewölbt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,243*
25
€ 8,95*
ab € 0,123*
€ 0,276*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.