Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alps Alpine Schiebeschalter Rastend, 1-poliger Wechsler SMD 10 mA, Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1238892
Hersteller:
     Alps Alpine
Herst.-Nr.:
     SSAJ120100
EAN/GTIN:
     5059041771344
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 1polig
Kontaktanordnung = SPDT
Montageart = SMD
Schaltfolge = Rastend
Kontaktnennstrom = 10 mA
Anschlussart = Lötanschluss
Betätigertyp = Gleiter
Länge = 5.5mm
Breite = 3.8mm
Tiefe = 0.7mm
Abmessungen = 5.5 x 3.8 x 0.7mm
Kontaktwiderstand = 300 (Initial) mΩ, 500 (After Lifetime) mΩ
Nennspannung = 5V dc
Betriebstemperatur max. = +60°C

Schiebeschalter der SSAJ-Serie von Alps. Die SSAJ-Serie von Alps bietet horizontale Schiebeschalter zur Oberflächenmontage, die sich für eine Vielzahl von Anwendungen eignen. Die Produkte der SSAJ-Serie sind zuverlässig und robust und werden einfach durch Reflow-Löten montiert.. Eigenschaften und Vorteile Betätigungsweg: 1,4 mm Oberflächenmontage Durchschnittlich 10000 Zyklen bis zum ersten Ausfall (Mean Time Before Failure, MTBF).
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPDT
Montageart:
SMD
Schaltfolge:
Rastend
Kontaktnennstrom:
10 mA
Anschlussart:
Lötanschluss
Betätigertyp:
Gleiter
Länge:
5.5mm
Breite:
3.8mm
Tiefe:
0.7mm
Abmessungen:
5.5 x 3.8 x 0.7mm
Kontaktwiderstand:
300 (Initial) mΩ, 500 (After Lifetime) mΩ
Nennspannung:
5V dc
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter 5v, 1238892, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, Alps Alpine, SSAJ120100, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Slide Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3654
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,522*
€ 1,242*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 7,27*
€ 12,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,38*
€ 14,7322
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,93*
€ 14,1967
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,09*
€ 12,0071
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,76*
€ 11,6144
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,49*
€ 10,1031
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 7,27*
€ 8,6513
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,454* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.