Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Zeitrelais
>
Multifunktionsrelais
>
Artikel
Tele K3ZI20 Zeitrelais, Steckanschluss , 1 s → 100h, 12 → 240V ac/dc, 2 Kont. Multifunktion, 2-poliger
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1239735
Hersteller:
Tele
Herst.-Nr.:
K3ZI20 12-240V AC/DC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
multifunktionsrelais tele
Versorgungsspannung = 12 → 240V ac/dc
Montage Typ = Steckanschluss
Zeitbereich = 1 s → 100h
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max. = 8A
Spannung max. = 240V ac/dc
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Breite = 67mm
Serie = K3ZI20
Betriebstemperatur min. = -25°C
KAPPA Serie K3ZI20. Der KAPPA Serie K3ZI20 ist ein multifunktionales Funktions-Zeitverzögerungsrelais mit einem modernen Design für traditionelle 11-polige Buchsenleisten. Eigenschaften und Vorteile. 2-fach Multifunktion 7 Zeitbereiche Großer Eingangsspannungsbereich 2 Umschaltkontakte Breite 35 mm
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 → 240V ac/dc
Montage Typ:
Steckanschluss
Zeitbereich:
1 s → 100h
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max.:
8A
Spannung max.:
240V ac/dc
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Breite:
67mm
Serie:
K3ZI20
Betriebstemperatur min.:
-25°C
... >
Relais und Signalaufbereitung
>
Relais
>
Zeitrelais
Weitere Suchbegriffe:
multifunktionsrelais
,
1239735
,
Relais und Signalaufbereitung
,
Relais
,
Tele
,
K3ZI2012240VACDC
,
Relays & Signal Conditioning
,
Relays
,
Timer Relays
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,42*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,13*
€ 163,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,48*
€ 156,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,03*
€ 148,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,42*
€ 121,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tele Buchse für Industrierelais Serie RT
Tele
PF-113BE
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen