Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tele Buchse für Industrierelais Serie RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1239741
Hersteller:
     Tele
Herst.-Nr.:
     PF-113BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
tele industrierelais
industrierelais
Zubehörtyp = Buchse
Zur Verwendung mit = Industrierelais Serie RT

Zubehör für R11X-Buchsenleiste. R11X-Buchsenleiste für den Einsatz mit den 11-poligen Zeitverzögerungsrelais der Serie KAPPA. Eigenschaften und Vorteile. Befestigungen des Relais auf DIN-Schiene Verwendung von Halteklammern ist möglich Selbstverlöschendes Gehäuse, Schutzart IP20
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Buchse
Zur Verwendung mit:
Industrierelais Serie RT
Weitere Suchbegriffe: 1239741, Automation, Prozessautomation, Einbaumessgeräte-Zubehör, Tele, PF113BE, Automation & Control Gear, Process Control, Panel Meter Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tele
K3ZA20 3MIN 24-240V AC/DC
ab € 101,88*
Zubehör
Tele
K3ZI20 12-240V AC/DC
ab € 102,66*
Zubehör
Tele
K3ZIF20 24V AC/DC 110-240V AC
ab € 94,42*
Zubehör
Tele
K3ZM11 24V AC/DC
ab € 82,78*
Zubehör
Tele
K3ZM20 12-240V AC/DC
ab € 99,64*
Zubehör
Tele
K3ZMF20 24V AC/DC 110-240VAC
ab € 91,92*
Zubehör
Tele
K3ZS20 12-240V AC/DC
ab € 96,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.