Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotabroach HSS Fräser für Magnetbohrmaschinen, Ø 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1239942
Hersteller:
     Rotabroach
Herst.-Nr.:
     RAPL320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetische Bohrer
Schneider-Durchmesser = 32mm
Schneidtiefe = 50 mm
Material/Stoff = HSS
Stückzahl = 1

Schneidemaschinen der Baureihe Rotabroach Raptor. Schneidemaschinen von Rotabroach Diese ringförmigen Schneidemaschinen werden verwendet, um Löcher in Leitungen, Rohre oder Materialien zu schneiden, die eine feine Oberflächenbehandlung erfordern. Die Schneidkantengeometrie der Raptor-Schneidemaschinen wurde im Hinblick auf eine möglichst hohe Schneidleistung und verringerte Schneidkräfte optimiert. Bietet wirkungsvolle Schneidwinkel zum universellen Einsatz in verschiedenen Materialien aus Stahl. Ringförmige Schneidemaschinen sind schneller, einfacher und genauer als konventionelle Wendelbohrer oder Bohrmeißel. Eigenschaften und Vorteile. Schneiden Löcher genau, symmetrisch und mit feiner Oberflächenverarbeitung Bessere Entfernung der Metallspäne durch U-förmige Aussparungen Geringere Reibung zwischen HSS-Kernlochbohrer und Material Zeit- und Energieersparnis. Informationen zu Anwendungen. Schneidemaschinen der Baureihe Rotabroach Raptor sind ideal für alle Ihre magnetischen Bohr- und Schneidanwendungen. Entwickelt für den Einsatz in Fertigung, Bau, Schienenverkehr, Petrochemie und alle anderen Anwendungen, in denen eisenhaltige Metalle gebohrt werden.
Weitere Informationen:
Schneider-Durchmesser:
32mm
Schneidtiefe:
50 mm
Material/Stoff:
HSS
Stückzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: 1239942, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohreinsätze für Magnetbohrmaschinen, Rotabroach, RAPL320, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Magnetic Drill Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,68*
€ 134,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,64*
€ 132,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,29*
€ 128,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,08*
€ 120,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1238503
ab € 87,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.