Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROSBY Hebehaken Legierungsstahl 3.2t 940g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1239951
Hersteller:
     CROSBY
Herst.-Nr.:
     04F0030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebehaken
Material = Legierungsstahl
Tragfähigkeit = 3.2t
Gewicht = 940g

ABS 2006 Steel Vessel Rules 1-1-17.7 ABS Guide for Certification of Cranes. Lasthaken – Crosby. Eine Auswahl von Verzurrösen von Crosby. Diese Haken wurden zum Greifen und Anheben mit Vorrichtungen wie einer Hubvorrichtung in maßgeschneiderten Systemen entwickelt. Die Verzurrhaken von Crosby sind mit einer Sicherheitsverriegelung ausgestattet, um ein Lösen der Hubseilschlinge, der Kette oder des Seils zu verhindern. Jeder Haken besitzt Markierungen, die in das Produkt eingestanzt sind, eine unter dem Schaft bzw. der Öse und eine an der Hakenspitze. Eigenschaften und Vorteile. Legierungsstahl Designfaktor 4:1 Ösenhaken haben eine feste Belastungsgrenze Präzise kontrolliert gelöscht und angelassen für maximale Festigkeit Vorgebohrte Nocken mit einer Verriegelung. Informationen zu Anwendungen. Lasthaken von Crosby sind ideal für alle Ihre Über-Kopf-Hubanwendungen in Hubsystemen
Weitere Informationen:
Material:
Legierungsstahl
Tragfähigkeit:
3.2t
Gewicht:
940g
Weitere Suchbegriffe: 1239951, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, CROSBY, 04F0030, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Lifting Hooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.