Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa Spontex Krytech Arbeitshandschuhe, Größe 8, Schneidfest, HPPE Grün 1Paar Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1240213
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     511 8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1240213
Persönliche Schutzausrüstung und Ar...
Handschutz
Arbeitshandschuhe
Handschuhgröße = 8
Primäre Handschuhanwendung = Schneidfest
Handschuhmaterial = HPPE
Hauptfarbe des Handschuhs = Grün
Handschuhbeschichtung = Aqua-PolymerschaumPaar
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN388 Schnitt – Coup-Test = 3
EN 388 Weiterreißkraft = 4
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = B
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 511 Schutz gegen Kälte = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein

CE-Kategorie 2, CE 4341. Nicht empfohlen für Menschen, die gegenüber Naturlatex empfindlich sind, Handgelenkbereich mit elastischem Naturkautschuk. Krytech 511 Handschuhe. MAPA Krytech-Handschuhe der Serie 511 bieten Ihnen einen bequemen und passgenauen Sitz aufgrund der anatomischen Form, die ausgezeichnet für Präzisionsarbeiten geeignet ist. Die Handschuhe sind haltbar und haben eine atmungsaktive Beschichtung und sind damit gut für langfristiges Tragen geeignet. Eine belüftete Rückseite, ein gestricktes Handgelenkband, nahtloses Innenfutter stellen sicher, dass diese Handschuhe ideal für Ihren Arbeitsplatz sind. Ein zusätzliches Merkmal der Handschuhe der Serie 511 ist ausgezeichneter Schutz gegen Schnitte. MERKMALE und VORTEILE:. Silikonfrei DMF-frei - OEKO-TEX Hergestellt aus wasserbasiertem Polymer Anatomische Form Bequemer, passgenauer Sitz Schnittschutz Ausgezeichnet für Präzisionsarbeiten Ausgezeichnet zur längeren Benutzung Belüftete Rückseite Gestricktes Handgelenkband Im Inneren des Handschuhs – nahtloses inneres Textilfutter aus HDPE-Fasern Atmungsaktive Beschichtung Haltbar Verschiedene Größen verfügbar. ANWENDUNGEN:. Kfz Mechanisch (Handhabung scharfer Bleche) Präzisionsbaugruppe Maschinenwartung
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
8
Primäre Handschuhanwendung:
Schneidfest
Handschuhmaterial:
HPPE
Hauptfarbe des Handschuhs:
Grün
Handschuhbeschichtung:
Aqua-PolymerschaumPaar
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN388 Schnitt – Coup-Test:
3
EN 388 Weiterreißkraft:
4
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
B
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 511 Schutz gegen Kälte:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
96
Frei Haus
ab € 7,24*
€ 9,29*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,76*
€ 10,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,38*
€ 12,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,23*
€ 12,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,61*
€ 11,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,72*
€ 10,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,43*
€ 10,03
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,76*
€ 8,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.