| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001859669 Herst.-Nr.: 511-8 EAN/GTIN: 3245425110089 |
| |
|
| | |
| Mapa Krytech 511 34511008 Gr. 8
PEHD-Strick mit Polymerbeschichtung petrol-schwarz ca. 23-27 cm, handrücken frei
Atmungsaktive Beschichtung für mehr Komfort während des Arbeitens Schnittschutz für sicheres Arbeiten Anatomisch geformt und optimale Anpassung an die Hand für präzise Handhabungen Abriebfest für eine lange Lebensdauer
Anwendungsgebiete
Mechanische Industrie / Automobilindustrie Kleinteilmontage Fahrzeugmontage Karosseriebau Endverarbeitung von scharfkantigen Teilen Umgang mit Blechen Werkzeugmaschinenbau Mechanische Wartungsarbeiten
Mechanische Industrie Umgang mit scharfkantigem Blechen Präzisionsmontage
Andere Industriezweige Maschinenwartung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 511-8 | Werksnummer: | 2199015280 | Gewicht netto Kg: | 0,040000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | petrol-schwarz | Groesse: | 8 | Produktart: | PEHD-Strick mit Polymerbeschichtung petr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, reinigungshandschuh grün, schnittschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 96 | | Frei Haus | ab € 7,24* | € 9,29* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,76* | € 10,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Paar | Mindestbestellmenge: 96 Paar ( entspricht € 891,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|