| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1240718 Herst.-Nr.: ZY200L340 EAN/GTIN: 5059045497288 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gate- und Kathodenanschlüssse für Thyristormodule. Europower Gate- und Kathodenanschlüssse sind sowohl für Thyristor- als auch Thyristor/Diodenmodule geeignet und verfügen über geformte Gehäuse für eine sichere Verbindung. Beide Kabel sind mit einem weißen Gate-Anschluss und einem roten Kathodenanschluss isoliert, bestehend aus 350 mm und 340 mm 3751-Draht in UL-758-Ausführung. Gehäuse sind in separaten Größen geformt, um genau und sicher den Modulabmessungen zu entsprechen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1240718, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Platinen-Verbindungskabel, Europower Controls, ZY200L340, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Wire to Board Cables |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |