Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SCR Modul Thyristormodul 104A TO-240AA 2200V 1.8kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-194108
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCD94-22IO1B
EAN/GTIN:
     5059041206990
Suchbegriffe:
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor-modul ixys
thyristor modul
On-State Strom durchschnittlich = 104A
Thyristor-Typ = SCR Modul
Gehäusegröße = TO-240AA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 2200V
Spitzenstrom = 1.8kA
Montage-Typ = Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max. = 100mA
Gate-Triggerspannung max. = 1.5V
Haltestrom max. = 150mA
Pinanzahl = 5
Abmessungen = 92 x 20.8 x 30mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C

Bauelement mit UL-Zulassung. Thyristor- und Diodenmodul Serie MCD, IXYS. Thyristor in Reihe mit einer Diode für 50/60 Hz Netzspannungs-Gleichrichter. Gehäuse mit Keramik-Grundplatte mit direkter Kupferverbindung (DCB)
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
104A
Thyristor-Typ:
SCR Modul
Gehäusegröße:
TO-240AA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
2200V
Spitzenstrom:
1.8kA
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max.:
100mA
Gate-Triggerspannung max.:
1.5V
Haltestrom max.:
150mA
Pinanzahl:
5
Abmessungen:
92 x 20.8 x 30mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: 194108, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, IXYS, MCD9422IO1B, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carroll & Meynell
CMCT200-1/1
ab € 96,77*
Zubehör
Europower Controls
ZY200L340
ab € 16,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.