Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ILM201L Luxmeter mit Photodiode, ±3 % (weißleuchtend)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO ILM201L Luxmeter mit Photodiode, ±3 % (weißleuchtend)
RS PRO ILM201L Luxmeter mit Photodiode, ±3 % (weißleuchtend)
RS PRO ILM201L Luxmeter mit Photodiode, ±3 % (weißleuchtend)
RS PRO ILM201L Luxmeter mit Photodiode, ±3 % (weißleuchtend)
RS PRO ILM201L Luxmeter mit Photodiode, ±3 % (weißleuchtend)
RS PRO ILM201L Luxmeter mit Photodiode, ±3 % (weißleuchtend)
RS PRO ILM201L Luxmeter mit Photodiode, ±3 % (weißleuchtend)
RS PRO ILM201L Luxmeter mit Photodiode, ±3 % (weißleuchtend)
Artikel-Nr.:
     108EL-1240938
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1240938
EAN/GTIN:
     5056279004190
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Genauigkeit max. = ±3 % (weißleuchtend)
Sensortyp = Photodiode
Stromversorgung = Batterie
Gewicht = 250g
Höhe = 130mm
Länge = 55mm
Modellnummer = ILM201L

JISC1609:1993 und CNS 5119. RS Pro LUX/FC Lichtmesser ILM-201L. RS Pro LUX/FC Lichtmesser ILM-201L ist ein kosteneffizientes Instrument, das einen Spektralbereich nahe der spektralen CIE-Leuchteffizienz, Messungen in Lux oder Candela pro Fuß sowie eine Silizium-Fotodiode und einen Filter bietet. Dieses tragbare Messgerät im Taschenformat ist leicht und ideal für leichte Messanwendungen in fast jeder Umgebung. Der Sensor wird mit einem flexiblen Kabel an der Digitalanzeige befestigt, um den Komfort zu erweitern. Eigenschaften und Vorteile Messbereich: 200, 2000, 20 000, 200 000 Lux; 20, 200, 2000, 20000 Candela pro Fuß Genauigkeit ±3 % (kalibriert auf Standardglühlampe 2856 °K) und korrigiertes Tagesweißlicht-LED-Spektrum (±8% andere sichtbare Lichtquelle) LCD mit 3 1/2 Stellen mit Höchstwert von 1999 MAX-Speicher Manueller Nullabgleich Manuelle Bereichswahl Größe des Messgeräts: 130 x 55 x 38 mm Sensorgröße: 80 x 55 x 25 mm Draht für Lichtsensor: ca. 1,5 m Gewicht: 250 g (einschließlich Akku) Anwendungen Lichtmesser messen Lichtpegel oder Lichtverschmutzung in der Umgebung. Es ist ein wichtiges Gerät, um sicherzustellen, dass am Arbeitsplatz, in der Schule oder sogar zu Hause das richtige Umgebungslicht vorhanden ist, und wird häufig von Fotografen in Studios und natürlichen Umgebungen zur Kalibrierung von Filmkamerageräten verwendet. Sie messen am häufigsten Lichtquellen wie weißes LED-Licht, Leuchtstofflampen, Metallhalogenid, Hochdruck-Natrium und Glühlampen. Die häufigsten Arten von Umgebungen, in denen Lichtmesser verwendet werden, sind: Lagerhäuser und Fabriken Kommerzielle Bürogebäude Hotels und Restaurants Öffentliche Gebäude Schulen und andere pädagogische Gebäude Bibliotheken Museen und Kunstgalerien Krankenhäusern und andere Gebäude im Bereich Gesundheitsfürsorge Garagen und Parkplätze Stadien und Gebäude für Sport und Freizeit Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung von Gebäuden Gebäudesicherheit Fotografie und Video Wie wird Licht gemessen? Bei Verwendung dieses Lichtmessers werden die Lichtpegel mit der Lux-Skala gemessen. Warum RS PRO? RS Pro ist Ihre Marke, wenn Sie Zuverlässigkeit, Qualität und Erschwinglichkeit benötigen. Wir liefern hochwertige Werkzeuge und Teile aus vertrauenswürdigen Quellen und setzen Expertenprüfungen ein, um eine Marke zu schaffen, auf die Sie sich verlassen können. In Bezug auf Prüf- und Messgeräte bietet RS Pro eine umfangreiche Auswahl an Lösungen. Von der elektrischen bis zur Umgebungsmessung bieten wir kalibrierte und Multifunktionsgeräte an, die Ihren Anforderungen entsprechen.
Weitere Informationen:
Genauigkeit max.:
±3 % (weißleuchtend)
Sensortyp:
Photodiode
Stromversorgung:
Batterie
Gewicht:
250g
Höhe:
130mm
Länge:
55mm
Modellnummer:
ILM201L
Weitere Suchbegriffe: luxmessgerät, 1240938, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, RS PRO, ILM201L, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Light Meters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 66,51*
€ 76,58*
Frei Haus
ab € 91,76*
€ 116,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
199646
ab € 10,62*
Zubehör
RS Pro
8264435
ab € 31,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.