Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Jalousie
>
Jalousiesteuerung
>
Temperatursensor
>
Artikel
RS PRO Temperatursensor +150°C, Ø 6mm x 40mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1241081
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1241081
EAN/GTIN:
5056279004626
Suchbegriffe:
Luftfühler
Luftmessfühler
Stabmessfühler
Temperaturfühler
RS Pro NTC-Temperaturfühler. RS Pro NTC-Temperaturfühler werden zur Temperaturmessung mit Thermostaten verwendet. Eigenschaften und Vorteile. • 1,5 m Kabel für alle Modelle • ±0,5° Genauigkeit • Luftsonde, Thermoplastgehäuse, Thermoplastkabel ( ; 124-1080 124-1080 ) • Luftsonde, Kunststoffgehäuse, PVC-Kabel ( ; 124-1079 124-1079 ) • Flüssigkeitssonde, Edelstahlgehäuse, Silikonkabel ( ; 124-1082 124-1082 ) • Luftsonde, Edelstahlgehäuse, Silikonkabel ( ; 124-1081 124-1081 )
... >
Automation
>
Sensoren
>
Motor-Thermistoren
Weitere Suchbegriffe:
Temperaturtransmitter
,
Temperaturmessumformer
,
Temperatursensor
,
rs pro temperaturfühler
,
temperaturfühler
,
1241081
,
Automation
,
Sensoren
,
Motor-Thermistoren
,
RS PRO
,
ENTCAPS15S9
,
Test & Measurement
,
Temperature Test & Measurement
,
Temperature Probes
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,92*
€ 17,75*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 17,53*
€ 25,07*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Temperaturanzeige Tafelmontage/ NTC Eingang, 24 V ac/dc, 77 x 35mm
RS Pro
1241076
ab € 83,44*
Zubehör
RS PRO Zweipunkt-Temperaturregler DIN-Hutschiene, 1 x Relais Ausgang/ NTC Eingang, 230 V ac, 54 x 94mm
RS Pro
1241057
ab € 81,23*
Zubehör
RS PRO Zweipunkt-Temperaturregler Tafelmontage, 1 x Relais Ausgang/ NTC Eingang, 230 V ac, 77 x 35mm
RS Pro
1241054
ab € 38,60*
Zubehör
RS PRO Zweipunkt-Temperaturregler Tafelmontage, 1 x Relais Ausgang/ NTC Eingang, 24 V ac/dc, 77 x 35mm
RS Pro
1241046
ab € 81,32*
Zubehör
RS PRO Zweipunkt-Temperaturregler Tafelmontage, 2 x Relais Ausgang/ NTC Eingang, 230 V ac, 77 x 35mm
RS Pro
1241047
ab € 88,55*
Zubehör
RS PRO Zweipunkt-Temperaturregler Tafelmontage, 2 x Relais Ausgang/ NTC Eingang, 24 V ac/dc, 77 x 35mm
RS Pro
1241055
ab € 95,80*
Zubehör
RS PRO Zweipunkt-Temperaturregler Tafelmontage, 3 x Relais Ausgang/ NTC Eingang, 230 V ac, 77 x 35mm
RS Pro
1241049
ab € 97,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen