Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturfühler, Luft, NTC, 40mm, -30 ... 150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391449
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1241081
EAN/GTIN:
     5056279004626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftfühler
Luftmessfühler
Stabmessfühler
Temperaturfühler
Temperaturfühler, Typ=1241081, Durchmesser=6 mm, Kabellänge=1.5 m, Länge=40 mm, Messtemperatur max.=150 °C, Messtemperatur min.=-30 °C, Funktionen der Prüfspitze=Temperatur, Geeignet für=-999, Sondenkonfiguration=Luft, Temperatursensor=NTC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TR
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
46 g
Tiefe:
216 mm
Bruttogewicht:
46 g
Breite:
155 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 17,57*
€ 25,04*
€ 8,95*
ab € 19,04*
€ 27,73*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1241076
ab € 83,60*
Zubehör
RS Pro
1241057
ab € 81,38*
Zubehör
RS Pro
1241054
ab € 70,93*
Zubehör
RS Pro
1241046
ab € 80,90*
Zubehör
RS Pro
1241047
ab € 88,60*
Zubehör
RS Pro
1241055
ab € 95,99*
Zubehör
RS Pro
1241049
ab € 97,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.