Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics THT SiC-Schottky Diode, 650V / 20A, 2-Pin DO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1241128
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPSC20065WY
EAN/GTIN:
     5059042094060
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
st microelectronics schottky diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-247
Dauer-Durchlassstrom max. = 20A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 650V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = SiC-Schottky
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.65V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = SiC-Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 400A

AEC-Q101. Kfz-Schottky-Diode basierend auf Siliziumkarbid (SIC), STMicroelectronics. Eine SiC-Diode (Siliziumkarbid) ist ein äußerst leistungsstarker Schottky-Gleichrichter. Diese Teile mit dem Suffix -Y an der Artikelnummer weisen Kfz-Qualität auf und sind konform mit AEC-Q101. Die hohe Effizienz steigert den Wert des Stromwandlers Reduziert die Größe und Kosten eines Stromwandlers Niedrige EMV-Stöße, vereinfacht die Zertifizierung und reduziert die Markteinführungszeit Natürliche hohe Widerstandsfähigkeit sorgt für sehr hohe Zuverlässigkeit. Keine oder vernachlässigbare Sperrverzögerung. Schaltverhalten unabhängig von der Temperatur. Hohe Vorwärts-Stoßspannungsfestigkeit. PPAP-fähig ECOPACK 2-konforme Komponente. AEC-Q101-qualifiziert. RS-Produktcodes. ; 110-6562 110-6562 650-V-10-A-D²PAK-SiC-Schottky-Diode STPSC10H065GY-TR ; 124-1124 124-1124 650-V-12-A-TO-220AC-SiC-Schottky-Diode STPSC12065DY ; 124-1127 124-1127 650-V-20-A-TO-220AC-SiC-Schottky-Diode STPSC20065DY ; 124-1128 124-1128 650-V-20-A-DO-247-SiC-Schottky-Diode STPSC20065WY ; 124-1129 124-1129 650-V-20-A-TO-247-SiC-Schottky-Zweifach-Diode STPSC40065CWY
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-247
Dauer-Durchlassstrom max.:
20A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
650V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
SiC-Schottky
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.65V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
SiC-Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
400A
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, 1241128, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, STPSC20065WY, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,64*
€ 6,65*
€ 6,90*
ab € 5,43*
€ 9,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.