Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 650V; 20A; DO247; Ir: 2mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-STPSC20065WY
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPSC20065WY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
st microelectronics schottky diode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: DO247
Rückspannung max.: 650V
Vorwärtsstrom max.: 40A
Vorwärtsspannung max.: 1,65V
Vorwärtsstrom: 20A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 0,4kA
Leck strom: 2mA
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,64*
€ 6,65*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,43*
€ 9,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.