Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-UKW, Axial, 3A, , Ø 6 (Dia.) x 10mm, 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1241518
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7427504
EAN/GTIN:
     5059042122992
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Ferritperlen
drahtwiderstand
Gehäusetyp = Axial
Impedanz bei 25 MHz = 702Ω
Impedanz bei 100 MHz = 773Ω
Nennstrom = 3A
Typ = Ferritperle
Abmessungen = 6 (Dia.) x 10mm
Länge = 10mm
Gleichstromwiderstand max. = 20mΩ
Durchmesser = 6mm
Material = Ferrit

Drossel mit 6-Loch-Ferritkern, 3 A. Diese Ferritperlen von Würth Elektronik werden zur Unterdrückung von Hochfrequenzstörungen in elektronischen Schaltungen verwendet. Die Drosseln unterstützen einen Konstantstrom von 3 A, während für kurze Zeiträume auch 5 A möglich sind. Unterschiedliche Kernwerkstoffe ergeben unterschiedliche Entstörprofile. Diese Durchgangsbohrungs-Ferritperlen eignen sich für verschiedene Elektronikanwendungen.
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
Axial
Impedanz bei 25 MHz:
702Ω
Impedanz bei 100 MHz:
773Ω
Nennstrom:
3A
Typ:
Ferritperle
Abmessungen:
6 (Dia.) x 10mm
Länge:
10mm
Gleichstromwiderstand max.:
20mΩ
Durchmesser:
6mm
Material:
Ferrit
Weitere Suchbegriffe: 1241518, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Wurth Elektronik, 7427504, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads, Passive Components
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 0,36*
€ 0,63*
1
€ 5,95*
ab € 0,3574*
€ 0,7162*
1 Tag
632
1
€ 14,99*
ab € 0,269*
€ 0,844*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 12,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.