Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-Loch Ferritperle 773Ohm @ 100MHz 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30317136
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7427504
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Ferritperlen
drahtwiderstand
6-Loch Ferritperle, Typ=7427504, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=6 mm, Frequenz=100 MHz, Höhe=6 mm, Impedanz=773 Ω, Länge=-999, Maximaler DC-Widerstand=20 Ω, Nennstrom=3 A, Pins=2, Anschlussart=Löten, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Bulk, Serien=WE-UKW
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
1,600 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
1,6 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: 6-Loch Ferritperle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 8,95*
ab € 0,36*
€ 0,64*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,3574*
€ 0,7262*
1 Tag
633
1
€ 14,99*
ab € 0,269*
€ 0,854*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7262*
€ 0,86418
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6462*
€ 0,76898
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,5789*
€ 0,68889
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4974*
€ 0,59191
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4474*
€ 0,53241
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3574*
€ 0,42531
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.