Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi RFP70N06 N-Kanal, THT MOSFET 60 V / 70 A 150 W, 3-Pin TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi RFP70N06 N-Kanal, THT MOSFET 60 V / 70 A 150 W, 3-Pin TO-220AB
Artikel-Nr.:
     108EL-1241664
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     RFP70N06
EAN/GTIN:
     5059042706000
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 70 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Gehäusegröße = TO-220AB
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 14 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 150 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Breite = 4.83mm
Höhe = 9.4mm

N-Kanal-MOSFET, Anreicherungstyp, Fairchild Semiconductor. Feldeffekttransistoren im Erweiterungsmodus (FET) werden mit der proprietären DMOS-Technologie von Fairchild mit hoher Zelldichte hergestellt. Dieser hohe Verdichtungsprozess wurde für eine Minimierung des Durchlasswiderstands und die Bereitstellung robuster und zuverlässiger Leistung sowie schneller Schaltvorgänge konzipiert.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
70 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Gehäusegröße:
TO-220AB
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
14 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
150 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Breite:
4.83mm
Höhe:
9.4mm
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor mosfet, mosfet, mosfet 60v, 1241664, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, RFP70N06, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,15*
€ 1,61*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,14*
€ 1,89*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,35*
€ 2,88*
1 Tag
181
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,19*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 14,92*
€ 21,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 80,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.